ClipTip™ Pipette Tip
ClipTip™ Pipette Tip
ClipTip™ Pipette Tip
ClipTip™ Pipette Tip
ClipTip™ Pipette Tip
Thermo Scientific™

ClipTip™ Pipette Tip

어떤 시료도 빠져나가지 못하게 안전하게 밀봉합니다. 고유하고 혁신적인 인터로킹 기술이 최소화된 팁의 부착력과 배출력으로 모든 채널의 완벽한 밀봉을 보장합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)멸균형식팁 스타일
94410510300 μLNon-sterileRackLow Retention
9441004012.5 μLNon-sterileRackStandard
9441004312.5 μLSterileRackStandard
944108101250 μLNon-sterileRackLow Retention
944108131250 μLSterileRackLow Retention
944108171250 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
944108181250 μLSterileReload DeckLow Retention
944107131000 μLSterileRackLow Retention
9441021020 μLNon-sterileRackLow Retention
94410310200 μLNon-sterileRackLow Retention
944107101000 μLNon-sterileRackLow Retention
9441021820 μLSterileReload DeckLow Retention
9441025850 μLSterileReload DeckLow Retention
94410318200 μLSterileReload DeckLow Retention
94410518300 μLSterileReload DeckLow Retention
944107181000 μLSterileReload DeckLow Retention
9441021720 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
9441025750 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
94410317200 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
94410517300 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
944107171000 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
9441021320 μLSterileRackLow Retention
9441025350 μLSterileRackLow Retention
94410313200 μLSterileRackLow Retention
94410513300 μLSterileRackLow Retention
9441025050 μLNon-sterileRackLow Retention
9441006012.5 μLNon-sterileRackExtended Length
9441006312.5 μLSterileRackExtended Length
94410610300 μLNon-sterileRackExtended Length, Low Retention
94410613300 μLSterileRackExtended Length, Low Retention
94410617300 μLNon-sterileReload DeckExtended Length, Low Retention
94410618300 μLSterileReload DeckExtended Length, Low Retention
카탈로그 번호 94410510
제품 가격(KRW)
86,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
101,000
할인액 15,000 (15%)
Case of 960
부피(미터법):
300 μL
멸균:
Non-sterile
형식:
Rack
팁 스타일:
Low Retention
제품 가격(KRW)
86,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
101,000
할인액 15,000 (15%)
Case of 960
어떤 시료도 빠져나가지 못하게 안전하게 밀봉합니다. 최소화된 팁의 부착력과 배출력으로 모든 채널을 완벽하게 밀폐할 수 있고, 고유하고 혁신적인 인터로킹 기술을 갖춘 Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip은 어떤 시료도 빠져나가지 못하게 안전하게 밀봉합니다. 팁을 연결하면 단단히 고정되어 적용 압력에 관계없이 헐거워지거나 빠지지 않기 때문에 항상 새 제품처럼 믿고 사용할 수 있습니다. 혁신적인 세 개의 인터로킹 클립 설계로 팁을 분리하기 전까지 F1-ClipTip 피펫에 안전하게 고정되어 있습니다.
주요 특징:
  • ClipTip 피펫 팁은 팁을 고정시키고 완벽하게 밀봉하는 '클립'과 같은 특성이 있음
  • ClipTip에 피펫 팁이 끼워져 있으면 밀폐되어 적용 압력에 관계없이 헐거워지지 않음
  • ClipTip tip은 피펫을 세게 칠 필요없이 가벼운 터치로 F1-ClipTip 피펫에 안전하게 고정
  • 낮은 잔류량

  • 모든 ClipTip 피펫 팁은 낮은 잔류량 기술을 이용하여 시료 회수율 극대화
  • 입증된 품질

  • RNase, DNase, DNA와 ATP 및 엔도톡신으로부터 오염되지 않음이 입증
  • 환경 보호

  • ClipTip의 리로드 시스템은 재활용된 성분을 사용하여 플라스틱의 사용량이 30% 감소
  • 넓은 팁 사용 범위

  • 다섯 개의 크기에서 선택 가능: 20, 50, 200, 300 및 1000μL
  • 즉각적 추적성

  • 각 팁 인서트에는 로트와 부피 정보가 잉크로 기록돼 있음; F1-ClipTip 피펫 플런저 캡과 이에 상응하는 ClipTip 피펫 팁 랙 인서트 색상을 일치시킨 컬러 키로 사용이 편리
  • 참고:

    제품의 사용 가능 여부는 국가별로 다를 수 있습니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    설명ClipTip 300, Non-filtered, Non-sterile, Rack
    길이(영국식 단위)2.48 in.
    길이(미터법)6.3cm
    포장10 x 96 tips/rack
    오토클레이브 가능Autoclavable
    색상 코드Orange
    필터링됨Non-filtered
    Fit for PurposePCR Ready
    용도 (장비)Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
    형식Rack
    제품라인ClipTip
    멸균Non-sterile
    팁 스타일Low Retention
    부피(미터법)300 μL
    Unit SizeCase of 960