Servicio de reenvasado de columnas Syncronis™ PREP HILIC XL HPLC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Servicio de reenvasado de columnas Syncronis™ PREP HILIC XL HPLC

Garantice un rendimiento cromatográfico óptimo y un ahorro de costes con los servicios de reenvasado de columnas Syncronis PREP HILIC XL HPLC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Longitud (métrico)
97505-259270XL-R25 mm250 mm
97505-259370XL-R30 mm250 mm
97505-259570XL-R50 mm250 mm
Número de catálogo 97505-259270XL-R
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
25 mm
Longitud (métrico):
250 mm
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con el servicio de reenvasado de columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC XL HPLC. Elija el hardware de columna preparativa ExtendedLife (XL) durante la compra inicial de la columna para poder optar a los servicios de reenvasado. Todas las columnas preparativas XL están equipadas con tecnología de compresión axial dinámica para incrementar su vida útil. Devuelva su columna XL a Thermo Fisher para su renovación con medios de sílice puros, zwitteriónicos y de alta superficie, sin necesidad de pagar un hardware nuevo.

Servicio de reenvasado de columna XL

Elija el hardware XtendedLife en la compra inicial

  • Mejora la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, que garantiza la aplicación de una tensión constante al medio y elimina el riesgo de formación de vacíos durante el uso de la columna.
  • Los medios de alta calidad ofrecen un excelente rendimiento lote a lote.
  • Compatible con SFC previa solicitud.
  • Disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Cuando el rendimiento de la columna deja de ser óptimo, utiliza el servicio de reenvasado XL:

  • Pague solo por los soportes, no por el hardware.
  • Disfrute de un ahorro de costes en el tiempo en comparación con la compra de hardware estándar.
  • Devuelva su columna a Thermo Fisher para que se la reenvasen y se la envíen.
  • Después de realizar su compra, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para darle instrucciones sobre cómo devolver su columna.

Detalles de fase estacionaria.

Selectividad alternativa

  • La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos.
  • Sin necesidad de par iónico ni derivatización.
  • Sensibilidad mejorada con detección por MS.
  • La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS.

 Pedidos específicos de cliente

  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Carga de carbono5%
Formato de columnaPreparativa, Xtended Life, reembalaje
Tipo de columnaHILIC
Diámetro (métrico)25 mm
Con desactivación terminalNo
Longitud (métrico)250 mm
Presión máxima3500 psi (240 bar)
Material de embalajeSílice esférica, totalmente porosa y ultrapura
FaseHILIC
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosPrep LC
Fase estacionariaZwitterionic
Área de la superficie (métrico)320 m²/g
Temperatura60°C
Tipo USPNinguno
Tamaño de partículas5 μm
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach