EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement
Gibco™

EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement

Gibco™ EfficientFeed™ C+ (Plus) AGT™ Supplement는 fed batch 첨가를 위한 건조 형태의 단일 보충제로 다양한 세포주 배양에서 공정 개발과 바이오리액터자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량형태
A25031041 L분말(AGT)
A250310510 L분말(AGT)
A2503101
A25031-01으로도 사용됨
100 L분말(AGT)
카탈로그 번호 A2503104
제품 가격(KRW)
-
수량:
1 L
형태:
분말(AGT)
Gibco™ EfficientFeed™ C+ (Plus) AGT™ Supplement는 fed batch 첨가를 위한 건조 형태의 단일 보충제로 다양한 세포주 배양에서 공정 개발과 바이오리액터 사용을 극대화하기 위해 사용됩니다. 이 제품은 추가적인 GS 보충제가 필요없는 단일 피드(feed)로서, 내생 Glutamine Synthetase(GS)를 발현하는 CHO 세포주와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 오리지널 CD EfficientFeed™ C AGT™ 영양 보충제와 비교하여, EfficientFeed™ C+ 보충제는 고유한 방식으로 결합하는 구성요소를 가지고 있어 더 간단한 pH-중성 재구성을 가능하게 하며, 제품 희석의 감소와 적절한 경우에 추가 피딩으로 역가를 증가시키기 위해 81.2 g/L(1X)에서 162.4 g/L(2X) 까지 보충제를 고도로 농축할 수 있습니다. 이 제품은 단백질, 가수분해물 또는 불완전하게 규명된 성분을 함유하지 않고, 화학적으로 규명되었으며, 동물 유래 성분을 함유하지 않은 제제입니다.

어떤 EfficientFeed™ + Supplement를 선택해야 합니까?

다음과 같은 경우 EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement를 고려하십시오.
• 과거 CD EfficientFeed™ C 보충제를 사용해왔으며, 핵심 구성요소 전달을 위해 더 간단한 재구성과 고농축의 신기술 이점을 시도해보려는 경우
• GS CHO, CHO-K1& CHO-S™ 유래 세포주에서 높은 생산성을 원하는 경우
• 현재 CD FortiCHO™를 기본 세포 성장 배지로 사용하는 경우
• day 0에서 6g/L 포도당(glucose) 또는 가수분해물을 기본 배지와 함께 사용하는 경우

다음과 같은 경우에 EfficientFeed™ A+ AGT™ Supplement를 고려하십시오.
• 과거 CHO CD EfficientFeed™ A 보충제를 사용해왔으며, 핵심 구성요소 전달을 위해 더 간단한 재구성과 고농축의 신기술 이점을 시도해보려는 경우
• 현재 CD OptiCHO™를 기본 세포 성장 배지로 사용하는 경우

다음과 같은 경우에 EfficientFeed™ B+ AGT™ Supplement를 고려하십시오.
• 과거 CHO CD EfficientFeed™ B 보충제를 사용해왔으며, 핵심 구성요소 전달을 위해 더 간단한 재구성과 고농축의 신기술 이점을 시도해보려는 경우
• 현재 CD CHO를 기본 세포 성장 배지로 사용하고 있는 경우

역가(titer) 증가
완벽한 피드(feed)로서 EfficientFeed™ + 보충제는 배치(batch) 배양에 비해 1X 농도에서 역가(titer)를 여러 배 증가시키는 것으로 확인되었으며, 이것은 공정 개발을 위한 탁월한 시작점입니다. 150 g/L 이상의 영양분을 제공하기 위해 더 적은 양의 물로 재구성함으로써 제품을 고농축할 수 있으므로 역가를 증가시키는 유연성이 향상됩니다. (그림 참조).

바이오리액터 사용 극대화
바이오리액터 운영 시작 시 더 많은 단백질을 생산하기 위해 더 큰 working volume을 원했지만, 최적의 목표를 달성하기 위해 feeding volume 공간이 너무 많이 필요했던 적이 있습니까? 조금 더 많은 피딩(feeding)으로 공정에서 새로운 수준의 역가를 얻을 수도 있고, 매년 필요한 바이오리액터 운영 횟수를 줄일 수 있다고 생각하신 적이 있습니까? 이러한 경우, 제품 희석을 줄이고 추가 피딩을 위한 더 많은 공간 및/또는 공정 운영 시작을 위한 더 큰 working volume을 확보할 수 있도록 피딩 보충제를 고농축할 수 있는 유연성을 갖추는 것이 중요합니다 (그림 참조). 실제로, 이 EfficientFeed C+ 제품을 고농축하는 고유한 기능을 활용하여 바이오리액터의 활용도를 최소 10% 이상 높일 수 있습니다.

스케일 업(scale-up)에서 리스크를 감소시키는 간소화된 취급
AGT™ 건조 형태로 스케일 업 할 수 있으므로 제조 및 기타 바이오프로세스 환경에서 취급과 보관이 용이합니다. 재구성에서 구성요소와 단계가 적을수록 작업자의 오류 가능성이 적어집니다. 또한, 실온의 바이오리액터 운영 기간동안, 어둡게 하여 이 피드(feed)를 고농축 상태로도 보관할 수 있으므로 바이오리액터에 연결되는 수를 줄여 폐쇄 시스템 연결 중에 발생할 수 있는 오염 가능성을 줄일 수 있습니다.
사양
세포주CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
형식Securetainer
제품라인EfficientFeed
수량1 L
소스동물 유래 성분 무함유
분류동물 원료 성분 비함유, 화학적으로 규명됨, 무단백질, 무혈청
형태분말(AGT)
제품 유형보충제
Unit SizeEach
구성 및 보관
냉장 보관 (2–8°C). 빛과 습기로부터 보호하십시오.

자주 묻는 질문(FAQ)

What feeding supplementation is recommended for Dynamis AGT Medium (Cat. Nos. A2617501, A2617502, A2617503, A2617504)?

We recommend using EfficientFeed A+, B+, and/or C+ AGT Supplements with Dynamis AGT Medium (Cat. Nos. A2617501, A2617502, A2617503, A2617504) to maximize titers. We recommend trying EfficientFeed C+ AGT Supplement (Cat. Nos. A2503101, A2503104, A2503105) and EffiientFeed C+ 2X Supplement (Cat. Nos. A3937601, A3937602) first, and if specific productivity drops off late in culture, try the addition of FunctionMAX TiterEnhancer (Cat. Nos. A1501001, A1501002). Supplements should not be added before half-peak cell density is reached for cultures not supplemented with complete feeding supplements like the EfficientFeed supplements.

Note: When culturing cells without complete feeds for fed-batch production we recommend that you not to allow glucose levels to fall below 2g/L in culture by supplementing with glucose as needed (see the product User Guide for more details).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.