Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A3-1
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A3-1
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A3-1
Thermo Scientific™

Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A3-1

Realice estudios de genómica de plantas con el sistema de electroforesis de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A3-1.
Have Questions?
Número de catálogoTamaño de gel
A3-123 cm x 40 cm
Número de catálogo A3-1
Precio (MXN)
-
Tamaño de gel:
23 cm x 40 cm
Realice estudios de genómica de plantas con el sistema de electroforesis de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A3-1.
Características:
  • Sistema horizontal capaz de procesar de 25 a 600 muestras en un gel
  • El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras.
  • Las tomas integradas de intercambio de tampones permiten la recirculación de tampones en los ciclos prolongados.
  • La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva.
  • El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme.
  • El gran número de ranuras de los peines ofrece flexibilidad de número de muestras y distancia de resolución.
  • Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal.
  • Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos.

Información para pedidos:

Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.

Incluye:

Cámara de tampones con base niveladora de tres puntos, tapa SuperSafe™ con cables de alimentación eléctrica incorporados, bandeja de gel UVT, cuatro peines (dos de 25 pocillos y dos de 50), tomas de intercambio de tampones integradas

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarcado CE
DescripciónTamaño de gel: 23 x 40 cm; Volumen de tampón: 4,5 l; L x An.x Al: 53 x 32 x 11cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)20,63 x 12,5 x 4,25 pulg (53 x 32 x 11 cm)
Altura (imperial)4,25 pulg
Altura (métrico)11 cm
Longitud (imperial)20,63 in
Longitud (métrico)53 cm
Longitud del gel (métrico)40 cm
Tamaño de muestraDesde 25 hasta 600
Volumen del tampón (métrico)4,5 L
Anchura (imperial)12,5 in
Anchura (métrico)32 cm
Anchura del gel (métrico)23 cm
Tamaño de gel23 cm x 40 cm
Tensión máx.250 V
Línea de productosOwl
TipoSistema de electroforesis de gel grande
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Are Bio-Rad power supplies compatible with Owl Electrophoresis systems?

The Owl Electrophoresis Systems are supplied with standard power leads, but we have not tested compatibility of the Owl systems with the Bio-Rad power supplies. For best performance, we recommend using one of our Owl or PowerEase power supplies for the Owl Electrophoresis Systems.