Ion GeneStudio™ S5 Prime System
Ion Torrent™

Ion GeneStudio™ S5 Prime System

Ion GeneStudio S5 Prime システムは、シンプルなターゲットシーケンシングワークフローを実現する半導体型次世代シーケンシング(NGS)システムです。このシステムは、ベンチトップ型詳細を見る
製品番号(カタログ番号)内容
A38196System only
製品番号(カタログ番号) A38196
価格(JPY)
-
内容:
System only
Ion GeneStudio S5 Prime システムは、シンプルなターゲットシーケンシングワークフローを実現する半導体型次世代シーケンシング(NGS)システムです。このシステムは、ベンチトップ型 NGS に最大限のスループットと迅速な処理時間を求めるラボに最適です。低アレル頻度にフォーカスした大規模パネルやエキソームを対象にしたがんの臨床研究に、類を見ない広がりと深さをもたらします。扱いがシンプルなカートリッジ式の試薬と共に、スケーラビリティとフレキシビリティを提供します。Ion 5 シリーズ用のチップを使い分けることで、微生物ゲノムや遺伝子パネルから、エキソームやトランスクリプトームまで、臨床研究を始め様々なアプリケーションにおけるハイスループットシーケンシングを幅広くサポートします。

主な特徴:
• 1ランあたり 2~130M リードのスループット範囲から、アプリケーションに適したチップ(Ion 510~550 Chip)を選択可能
• カートリッジ方式の使いやすい試薬により、セットアップ時間と煩雑性を低減
• 解析を含め 1 ランが数時間以内に完了し、次の実験へ

Ion GeneStudio S5 シリーズ
Ion GeneStudio S5 シリーズのシーケンサである Ion GeneStudio S5 システム、Ion GeneStudio S5 Plus システム、そして Ion GeneStudio S5 Prime システムの3 機種は、同じ基盤技術と流路構造を共有しています。 これらのシーケンサにおける主な違いは解析時間です。

スピード
Ion GeneStudio S5 シリーズは、数時間で高品質のシーケンスデータを得ることができるスピーディーな半導体シーケンシング技術を利用しており、Ion Chef システムと組み合わせることで、わずか 45 分のハンズオンタイムで、DNA ライブラリから24時間以内にデータを得ることができます。

シンプルさ
1 日での設置、使いやすいユーザーインターフェース、カートリッジ式の試薬といった特徴を有する Ion GeneStudio S5 シリーズは、気軽に使用できるシーケンサです。ターゲット選択のための Ion AmpliSeq テクノロジー、ライブラリ調製およびテンプレート調製の自動化のための Ion Chef システム、そしてバリアントアノテーションのための Ion Reporter ソフトウェアを組み合わせることで、ターゲットシーケンシングはさらにシンプルになります。

少ないサンプル量
ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織、微細針吸引により採取されたレトロスペクティブなサンプル、血液から抽出されたセルフリーDNA(cfDNA)のように難しいサンプルから得られた少量のインプット DNA の場合、他社の次世代シーケンサでは解析困難な場合があります。しかしIon AmpliSeq テクノロジーと Ion GeneStudio S5 シリーズを使えば、わずか 1 ng 程度の DNA または RNA インプット量からシーケンシングが可能です。

スケーラビリティ
1 台の次世代シーケンサで、ターゲットシーケンシングから微生物アプリケーションまでの全てに対応できるとすれば、ラボに複数台のシステムを導入する必要はないはずです。Ion GeneStudio S5 シリーズで使用する Ion 5 Chipシリーズは、幅広いスループットオプションを提供できるため、ラボの大小さまざまなプロジェクトに対応するフレキシビリティを有し、1 台のシステムで幾つものターゲットシーケンシングのアプリケーションを実施します。

シンプルな解析とデータ保存ソリューション
初めての方も経験豊富な方も、Torrent Suite ソフトウェアおよび Ion Reporter ソフトウェアを使用することで、次世代シーケンシングを簡単に実施できます。Torrent Suite ソフトウェア(Torrent Server にインストール済み)を使用して、ランのプランニング、モニタリング、トラッキング、解析が行えます。Ion Reporter ソフトウェアを使用して、データの統合、アノテーション、バリアントの解釈が行えます(クラウドかオンサイトのオプションを選択可能)。

サービスおよびサポート
Thermo Fisher Scientific は、世界中に多数のフィールドアプリケーションスペシャリストやサービスエンジニアによる広範なネットワークを有し、必要な場所で必要な時にサポートを提供いたします。

サービスおよびサポートプラン—装置の性能を最大化するための徹底的なプランとシステムの保全を提供します
適格性評価サービス—製造者の仕様に従った装置の設置、操作、性能を保全し文書化します
トレーニング—実験のデザイン、データ解析、トラブルシューティング、アプリケーション、そして装置のオペレーションのためのコースです
バイオインフォマティクス—NGSインフォマティクスの実行、ソフトウェアの使用、データ解析、そしてダウンストリームアプリケーションに関する個別のサポートです
データ保存ソリューション—方法、デザイン、ハードウェアの保管とバックアップ、ならびに全てのラボデータに関するサポートです

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
仕様
分析時間1 to 6 hr. BAM File Generation (Depending on the read length and Chip size)
Automated WorkflowModular, Combined with the Ion Chef for library prep and Chip loading
容量∼36 TB
適合性510, 520, 530, 540, 550 and 560 Chips
サイズ(長さ☓幅☓高さ)外部Sequencer: 80.6 x 54.2 x 50.9 cm, Server: 67.8 x 20 x 50.9 cm
使用対象(アプリケーション)Targeted Oncology, Reproductive Health, Microbiology, Inherited Diseases
内容System only
出力Max. Output Per Run (200 bp Reads): 50 Gb (1x560 Chip: 280M Reads/Chip), Max. Output Per Day (200 bp Reads): 100 Gb (2x560 Chip: 280M Reads/Chip)
製品タイプBenchtop Sequencing System
数量1 system
Sequencing Time200 bp: 2.5 hr. (500 Flows), 400 bp: 4 hr. (850 Flows), 600 bp: 4 hr. (1,350 Flows)
Set Up Time (Hands-On Time)Library Prep on Chef: 15 min., Chip Loading on Chef: 15 min., Sequencing: 15 min.
Turn Around Time (Nucleic Acid to Variant Report)1 to 3 Days (Depending on the application)
Touch PointsLibrary Prep on Chef: 1, Chip Loading on Chef: 1, Sequencing: 1
Variant Calling and AnnotationIon Reporter Software
重量Sequencer: 63.5 kg, Server: 48.7 kg
Software TypeTorrent Suite Software
原料DNA, RNA
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

With Ion S5 2X Cleaning Solution, how long does a "pulse clean" take to complete?

It takes approximately 47 mins to do a "pulse clean",

When using Ion S5 2X Cleaning Solution, where in the software should I select "pulse clean"?

Go to "System tools" and select "pulse clean". The instrument must already have been cleaned after a run.

What are the dimensions of the bottles in Ion S5 2X Cleaning Solution?

Here are the bottle dimensions:
- Length (Metric) 61 mm
- Height (Metric) 131.1 mm
- Width (Metric) 61 mm

How many bottles of Ion S5 2X Cleaning Solution do you provide in Cat. No. A34172?

The kit contains 2 bottles of Ion S5 2X Cleaning Solution.

Which instruments is Ion S5 2X Cleaning Solution compatible with?

Ion S5 2X Cleaning Solution is compatible with GeneStudio S5/GeneStudio S5 Plus/GeneStudio S5 Prime systems and Ion S5/Ion S5 XL systems.