Tubos y tapones de PCR, sin ARNasa, 0,2 ml (formato de 8 tiras)
Invitrogen™

Tubos y tapones de PCR, sin ARNasa, 0,2 ml (formato de 8 tiras)

Estos tubos de PCR de 0,2 ml con tapones se suministran en un formato de 8 tiras y están libresMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AM12230125 tiras
Número de catálogo AM12230
Precio (MXN)
6,224.04
Each
Cantidad:
125 tiras
Precio (MXN)
6,224.04
Each
Estos tubos de PCR de 0,2 ml con tapones se suministran en un formato de 8 tiras y están libres de ARNasa y ADNasa Estos tubos y tapones tienen un diseño que permiten un sellado seguro con la menor presión posible. Estos tubos de polipropileno se pueden esterilizar en autoclave con seguridad.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Termocicladores
FormatoTubo
Grado de pureza o calidadSin ARNasa, sin ADNasa
Cantidad125 tiras
Velocidad de reacciónEstándar
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Closure IncludedSí
Tipo de tapónTapón de 8 tiras
ColorTransparente
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo y tapón de PCR
Volumen (métrico)0,2 ml
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

Do the PCR Tubes & Caps, RNase-free, 0.2 mL, (8-strip format) (Cat. No. AM12230) have domed caps?

Yes, the PCR Tubes & Caps, RNase-free, 0.2 mL, (8-strip format) (Cat. No. AM12230) have domed caps.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.