Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tipo de superficie | Cantidad |
|---|---|---|---|
| AM12350 | 0,6 ml | Graduado, baja unión | 500 Tubes/Pk. |
| AM12300 | 0,5 ml | Graduated, low-binding | 1000 Tubes/Pk. |
| AM12450 | 1,5 ml | Graduado, baja unión | 250 Tubes/Pk. |
| AM12400 | 1,5 mL | Graduated, low-binding | 500 Tubes/Pk. |
| AM12475 | 2 mL | Graduado, baja unión | 250 Tubes/Pk. |
| AM12425 | 2 mL | Graduado | 500 Tubes/Pk. |