Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430
Thermo Scientific™

Estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430

Consiga una disponibilidad, precisión y exactitud excepcionales en el muestreo sin radioisótopos con la estación de muestreo y análisis elemental en línea AnStat-430 de Thermo Scientific™.
Have Questions?
Número de catálogoRequisitos de aire
ANSTAT430Aire instrumental, ISO 8573.1 Clase 3, 4, 3, punto de rocío <3 °C.
Presión mínima de 550 kPa, máxima de 1000 kPa, nominal de 600 kPa (87 psi).
Consumo: caudal máximo de 420 SLPM.
Número de catálogo ANSTAT430
Precio (EUR)
-
Requisitos de aire:
Aire instrumental, ISO 8573.1 Clase 3, 4, 3, punto de rocío <3 °C.
Presión mínima de 550 kPa, máxima de 1000 kPa, nominal de 600 kPa (87 psi).
Consumo: caudal máximo de 420 SLPM.
La estación de muestreo de lodos en línea y análisis elemental XRF Thermo Scientific™ AnStat-430 es una solución de alta disponibilidad y baja pérdida de carga para la medición de alta calidad de corrientes de lodos críticos en plantas de procesamiento de minerales sin el uso de radioisótopos. Con la sonda integrada MEP-400 para análisis y un muestreador representativo con una o varias etapas para adaptarse a sus caudales totales, elimina la necesidad de bombas y ofrece análisis continuos y precisos en tiempo real. AnStat-430 permite un control preciso de los circuitos de flotación con alta confiabilidad y bajo mantenimiento.

Las características principales del AnStat-430 incluyen:

  • Incorporación de la sonda multielemento Thermo Scientific™ MEP-400, que utiliza tecnología avanzada de fluorescencia de rayos X (XRF) para ofrecer un análisis elemental más seguro, preciso y de mayor resolución para lodos de productos básicos a granel, en comparación con el MEP-300 (y todos los demás predecesores).
  • Tubo de rayos X de baja potencia refrigerado por aire que elimina cualquier necesidad de radioisótopos.
  • Un detector de deriva de silicio (SDD) avanzado, de gran superficie y dispersión de energía, para una medición precisa desde el calcio hasta el uranio sin necesidad de refrigeración criogénica, lo que garantiza un funcionamiento fiable y sin problemas en una amplia gama de condiciones ambientales dentro de la planta.
  • Procesador de pulsos digital de alta velocidad.
  • Pérdida de carga muy baja, lo que simplifica el diseño y la disposición del muestreo, al tiempo que elimina las bombas de muestreo y reduce los requisitos generales de carga de la planta, lo que optimiza el uso de energía durante la vida útil de la planta.
  • Disponibilidad excepcional, para una medición y un muestreo fiables y precisos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Uso de muestreo de una, dos o tres etapas, configurado para adaptarse a su caudal, para un muestreo proporcional altamente representativo hasta la etapa final: un muestreador transversal resistente a las condiciones ambientales para obtener muestras precisas.
  • El muestreador transversal de la etapa final es idéntico en toda la gama de caudales volumétricos de proceso, tanto para las estaciones de muestreo representativas de lodos AnStat-430 como para las Thermo Scientific™ SamStat-30.
  • Bajo mantenimiento, funcionamiento sin problemas a largo plazo con un mantenimiento mínimo, ya que las únicas piezas móviles en contacto con la lechada se encuentran en el agitador de la etapa final y en el muestreador de corte transversal.
  • Integración simplificada en plantas de proceso existentes.
  • Si necesita medir múltiples corrientes, se requieren varias unidades AnStat-430, ya que cada unidad está diseñada para manejar una sola corriente.

El AnStat-430 ofrece una gama de opciones adicionales para optimizar el funcionamiento en cada aplicación:

  • Criba de guijarros para rechazar las partículas de gran tamaño del rebosadero del ciclón y devolverlas al circuito de molienda. Esta opción se recomienda como respaldo de una criba primaria de material sobredimensionado y extraño situada aguas arriba en el producto del circuito de molienda primario.
  • Distribuidor de salida para dividir el flujo de lodos en dos o más corrientes separadas con un porcentaje de volumen de flujo específico.
  • La zona de muestreo de flujo ascendente/inverso proporciona las condiciones ideales para el análisis del tamaño de las partículas (véase el analizador de tamaño de partículas PSM-500 Thermo Scientific™).
  • Válvulas de descarga neumáticas.
  • Filtro de vacío para muestras compuestas (de turno).
Especificaciones
Requisitos de aireAire instrumental, ISO 8573.1 Clase 3, 4, 3, punto de rocío <3 °C.
Presión mínima de 550 kPa, máxima de 1000 kPa, nominal de 600 kPa (87 psi).
Consumo: caudal máximo de 420 SLPM.
Requisitos eléctricosTrifásico 380-600 voltios CA +/- 10 %, 50/60 Hz (48-62 Hz), 2,5 kVA.
Temperatura de funcionamientoAmbiente de 0 °C a +55 °C.
Fluido de proceso: de 0 °C a 45 °C.
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

When selecting an online elemental analysis system, are dedicated analyzers better than a centralized multiplexed analyzer?

If the critical streams are monitored frequently operators should be able to control the plant to achieve overall stability and best metallurgical results at minimum cost. The less critical intermediate streams can then be monitored at a lower frequency for the fine tuning of the circuit.

How can an AnStat-430 station reduce construction costs in my new copper flotation plant or expansion?

Thermo Scientific samplers and analyzers have very low head loss. This helps minimize the need for additional piping and larger pumps. Our solutions can help reduce capital costs of new plant construction by requiring very low elevation and using gravity instead of pumping.

What is the best way of engineering a sampling and analysis solution for high availability?

Integrating sampling and analysis into one product is the best solution. Placing the analyzer within the sampler ensures the probe sees a large volume of sample and provides dedicated real-time measurement, time aligned with shift composite and calibration samples, with negligible bias. On the plant design and CAPEX front, this approach reduces piping design hours and expenditures on pumping. On an ongoing basis, integration minimizes maintenance and operation costs. The Thermo Scientific AnStat-430 Sampling and Analysis Station encapsulates this approach. As a low head loss system, it offers excellent availability and is well-matched to applications requiring high frequency dedicated measurement.