Turbidímetro de bajo nivel AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™
Thermo Scientific™

Turbidímetro de bajo nivel AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™

Supervise la turbidez del agua con el turbidímetro de bajo nivel Thermo Scientific™ AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricos
AQT1A0Alimentación de 24 VCC
AQTC0Alimentación de 90 a 240 VAC
Número de catálogo AQT1A0
Precio (MXN)
-
Requisitos eléctricos:
Alimentación de 24 VCC
Supervise la turbidez del agua con el turbidímetro de bajo nivel Thermo Scientific™ AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™, que se puede utilizar con cualquier cabezal del sensor Thermo Scientific y se puede comunicar directamente con los sistemas informáticos industriales.
Características:
  • Utiliza la tecnología DataStick de óptica precalibrada y una cámara de muestras exclusiva que alcanza o supera los criterios del método USEPA 180.1.
  • Ofrece una resolución de 0,001 UTN.
  • La cámara de muestras de 135 ml para caudal bajo minimiza el uso de la solución de calibración.
  • Adaptadores de comunicaciones de configuración inmediata («plug and play») y medición de temperatura integrada.

Recomendado para:

  • Tratamiento de agua potable
  • Filtración con membrana, supervisión de filtros
  • Supervisión de la distribución
  • Efluente de agua residual (clarificado)
  • Sistemas de agua envasada
  • Procesos agroalimentarios
Especificaciones
Exactitud±2% of reading or ±0.015 NTU whichever is greater. ±5% of reading above 40 NTU
DescripciónUna salida ; poder 24VDC
Requisitos eléctricosAlimentación de 24 VCC
Salidas1
Fuente de alimentación8w con AV38 datastick y fuente de luz
Resolución0.001 NTU
Temperatura del aire (métrico)-20 ° a +60 ° C
Temperatura del agua (métrico)-5 ° a 50 ° C
Tensión24VDC
Peso (imperial)£ 5.6
Peso (métrico)2.54kg
Caudal4 to 7.9 gal./hr.
temp0 a 200 NTU
TipoMonitor
Unit SizeEach