Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26
Thermo Scientific™

Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26

El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D de 560 l sin drenaje inferior está compuesto por una películaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tubing Style
B100038I
también denominado B100038-I
130 LSin tubos
B100051I
también denominado B100051-I
560 LSin tubos
B100048I
también denominado B100048-I
50 LSin tubos
B100049I340 LSin tubos
B100050I
también denominado B100050-I
400 LSin tubos
B100037I
también denominado B100037-I
200 LSin tubos
Número de catálogo B100038I
también denominado B100038-I
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
130 L
Tubing Style:
Sin tubos
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D de 560 l sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común.Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.

Características
• Minimizan la biocarga debida a la construcción en condiciones de cGMP estériles
• Eliminan los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada

Aplicaciones
• Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos
• Facilitan la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles

Especificaciones
Dimensiones45.7 cm x 76.2 cm (18 in. x 30 in.)
Para utilizar con (equipo)SV30112
Línea de productosHyPerforma
Cantidad20 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Capacidad (métrico)130 L
Film DescriptionASI 26
MaterialPolietileno
Port Detail0 Ports
Tubing StyleSin tubos
Unit Size130 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.