Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B2 y B3, dos lados, peine de 16 dientes, 1.0/1.5 mm de grosor
El producto real puede variar
Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B2 y B3, dos lados, peine de 16 dientes, 1.0/1.5 mm de grosor
Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B2 y B3, dos lados, peine de 16 dientes, 1.0/1.5 mm de grosor
Thermo Scientific™

Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B2 y B3, dos lados, peine de 16 dientes, 1.0/1.5 mm de grosor

Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)
B2-RL-25CPeine25 (2X)1 mm
B2-16Peine161,0/1,5 mm
B2-24Peine241,0/1,5 mm
B2-RL-25DPeine25 (2X)1,5 mm
B2-RL-9CPeine9 (1X)1 mm
B2-RL-9DPeine9 (1X)1,5 mm
B2-WALLPeine11,5 mm
Número de catálogo B2-RL-25C
Precio (MXN)
-
Tipo:
Peine
N.° de dientes:
25 (2X)
Grosor de los dientes (métrico):
1 mm

Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems.

Información sobre pedidos:

  • Los n.º de cat. B2-RL-9C, -9D, -25C y -25D tienen el formato de pipeta de 8 y 12 canales (1X) y peines (2X)
  • Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM); póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o un representante de ventas para obtener más información
Especificaciones
N.° de dientes25 (2X)
Grosor de los dientes (métrico)1 mm
Para utilizar con (equipo)Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B2 y B3
Tamaño de gelMini
Línea de productosOwl, EasyCast
TipoPeine
Unit SizeEach