Sterilin™ BenchGuard
Actual product may vary
Sterilin™ BenchGuard
Sterilin™ BenchGuard
Thermo Scientific™

Sterilin™ BenchGuard

흡수력이 뛰어난 Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard를 이용하여 벤치나 기타 표면에 액체를 흘리지 않도록 하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호설명흡수성수량
BG50EBenchGuard Extra800 mL/m21 x 50m Roll
BG50BenchGuard400 mL/m21 x 50m Roll
BG60100
BG60/100으로도 사용됨
BenchGuard400 mL/m2100 x Sheets
BG60EBenchGuard Extra800 mL/m250 x Sheets
카탈로그 번호 BG50E
제품 가격(KRW)
-
설명:
BenchGuard Extra
흡수성:
800 mL/m2
수량:
1 x 50m Roll

흡수력이 뛰어난 Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard를 이용하여 벤치나 기타 표면에 액체를 흘리지 않도록 하십시오. 또한 흡수력 뛰어난 라이너가 실수로 유리제품이 벤치 위에 떨어졌을 때 쿠션 역할을 합니다.

  • 400mL/m2 및 800mL/m2의흡수력 제공
  • 한 면이 플라스틱으로 코팅되어 흡수 방지
  • 롤 또는 시트 형태로 사용 가능
  • 롤은 사용하기 편리한 디스펜서 팩으로 제공
사양
설명BenchGuard Extra
수량1 x 50m Roll
흡수성800 mL/m2
길이(영국식 단위)1.607612 ft.
길이(미터법)50 m
제품 유형Bench Guard
폭(영국식 단위)1.607612 ft.
폭(미터법)0.49 m
Unit SizeEach