Patrones de tamaño certificados ChromoSphere™-T
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño certificados ChromoSphere™-T

Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)ColorDistribución de tamaño
BK100T100 μmNegros = 7,1 µm, 7,5 % CV
BK050T50 μmNegros = 3,6 µm, 7,3 % CV
BK150T150 μmNegros = 7,8 µm, 5,2 % CV
BK200T200 μmNegros = 10 µm, 5,0 % CV
BK300T300 μmNegros = 7,5 µm, 2,5 % CV
BK400T400 μmNegros = 18 µm, 4,8 % CV
BK500T500 μmNegros = 22 µm, 4,5 % CV
RD050T50 μmRojos = 3,8 µm, 7,7 % CV
RD100T100 μmRojos = 7,5 µm, 7,8 % CV
RD150T150 μmRojos = 9,0 µm, 6,0 % CV
RD200T200 μmRojos = 9,5 µm, 4,7 % CV
RD300T300 μmRojos = 11 µm, 3,5 % CV
RD400T400 μmRojos = 18 µm, 4,4 % CV
RD500T500 μmRojos = 24 µm, 4,8 % CV
Número de catálogo BK100T
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
100 μm
Color:
Negro
Distribución de tamaño:
s = 7,1 µm, 7,5 % CV

Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™. Estos materiales de referencia y calibración se usan en el análisis de sistemas de filtración, evaluaciones de limpieza de viales, estudios de control de la contaminación y en la calibración de dispositivos de inyección.

Los patrones de tamaño ChromoSphere-T se desarrollaron para servir como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se desea tener un contraste visual alto. La línea de productos incluye una amplia selección de tamaños uniformes de partícula de 50 a 500 micrómetros de color rojo o negro.
  • Tinción interna con colorantes rojos o negros intensos, lo que da lugar a un contraste muy elevado y una visibilidad en relación con la mayoría de los materiales situados en el fondo
  • Diámetros medios trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibración mediante microscopía óptica
  • Fabricados con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado
  • Disponibles en forma de polvo seco
  • Se pueden dispersar fácilmente en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol.
  • Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante.
Nota:
  • Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraigan todo el colorante.
Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
Certificaciones/conformidadCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Concentración100 % de sólidos
ContenidoMicroesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
DescripciónDiseñado para su uso como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se requiere un alto contraste.
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad1 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 7,1 µm, 7,5 % CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorNegro
Diámetro (métrico)100 μm
Para utilizar con (aplicación)Evaluación de limpieza, Referencia y calibración de alto contraste
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.