ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards

Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)FarbeGrößenverteilungen
BK150T150 μmSchwarzs = 7.8μm , 5.2 % CV
BK050T50 μmSchwarzs = 3,6 μ m , 7,3 % CV
BK100T100 μmSchwarzs = 7.1μm , 7,5 % CV
BK200T200 μmSchwarzs = 10 um 5,0 % CV
BK300T300 μmSchwarzs = 7,5 μ m , 2,5% CV
BK400T400 μmSchwarzs = 18 um 4,8 % CV
BK500T500 μmSchwarzs = 22 um 4,5% CV
RD050T50 μmRots = 3,8 um , 7,7 % CV
RD100T100 μmRots = 7,5 μ m , 7,8 % CV
RD150T150 μmRots = 9.0μm , 6,0 % CV
RD200T200 μmRots = 9.5μm , 4,7 % CV
RD300T300 μmRots = 11 um 3,5% CV
RD400T400 μmRots = 18 μ m, 4,4% CV
RD500T500 μmRots = 24 um 4,8 % CV
Katalognummer BK150T
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
150 μm
Farbe:
Schwarz
Größenverteilungen:
s = 7.8μm , 5.2 % CV

Achieve high visual contrast with Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T Certified Size Standards, colored polymer microspheres with NIST™-traceable diameters. These reference and calibration materials are used in the testing of filtration systems, vial cleaning evaluations, contamination control studies and calibration of injection devices.

ChromoSphere-T zertifizierte Größenstandards wurden entwickelt um als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial bei Anwendungen verwendet zu werden, in denen ein hoher visueller Kontrast erwünscht ist. Die Produktlinie beinhaltet ein umfangreiches Sortiment gleichförmiger Partikel von Größen zwischen 50 und 500 m in den Farben Rot und Schwarz.
  • Innen gefärbt mit tief-rotem oder schwarzen Farbstoff, für einen sehr guten Kontrast und Sichtbarkeit in Bezug auf die häufigsten Hintergrundsubstanzen.
  • Mittlere Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Durch optische Mikroskopie kalibriert
  • Aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt
  • Als Trockenpulver erhältlich
  • Die Mikrosphären können in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfache Weise dispergiert werden.
  • Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat eine geringe Farbstoffextraktion zur Folge.
Hinweis:
  • Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen wird.
Specifications
ZusatzstoffKann geringe Mengen Detergen enthalten
Zertifizierung/KonformitätZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration100 % Feststoffe
InhaltTrockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
BeschreibungEntwickelt für die Verwendung als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial in Anwendungen, bei denen ein hoher Kontrast erforderlich ist.
EnthältZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge1 g
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungens = 7.8μm , 5.2 % CV
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
FarbeSchwarz
Durchmesser (metrisch)150 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Reinigungsbeurteilung, Hohe Kontrastreferenz und Kalibrierung
MaterialPolystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
ProdukttypPartikel in Standardgrößen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.