ChromoSphere™-T 認定サイズ標準
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

ChromoSphere™-T 認定サイズ標準

Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T 認定サイズ標準は、NIST™ にトレーサブルな粒径の着色ポリマーミクロスフェアで、優れた視覚コントラストを実現します。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)サイズ分布
BK500T493μm ± 9.4μmBlackS = 22μmで、 4.5%のCV
BK050T49.1μmは1.3μm帯を±BlackS = 3.6μm 、 7.3%のCV
BK100T94.8µm ± 2.8µmBlackS = 7.1μm 、 7.5%のCV
BK150T149μm ± 4.0μmBlackS = 7.8μm 、 5.2%のCV
BK200T199μm ± 3.8μmBlackS = 10μM 、 5.0%のCV
BK300T305µm ± 7.0µmBlack秒= 7.5μmで、 2.5%のCV
BK400T402μm ± 6.1μmBlacks = 18µm, 4.8% CV
RD050T1.5 ± 49.1μmRedS = 3.8μm 、 7.7%のCV
RD100T3.2 ± 96.0μmRedS = 7.5μmで、 7.8%のCV
RD150T3.6 ± 149μmRedS = 9.0μm 、 6.0%のCV
RD200T3.8 ± 202μmRedS = 9.5μm 、 4.7%のCV
RD300T8.7 ± 310μmReds = 11µm, 3.5% CV
RD400T6.1 ± 402μmRedS = 18μmで、 4.4%のCV
RD500T500µm ± 9.7RedS = 24μmで、 4.8%のCV
製品番号(カタログ番号) BK500T
価格(JPY)
-
直径(メートル法):
493μm ± 9.4μm
色:
Black
サイズ分布:
S = 22μmで、 4.5%のCV

Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T 認定サイズ標準は、NIST™ にトレーサブルな粒径の着色ポリマーミクロスフェアで、優れた視覚コントラストを実現します。これらのリファレンスおよびキャリブレーション素材は、フィルターシステム試験、バイアルのクリーニング評価、汚染管理研究および注入装置のキャリブレーションに使用されます。

ChromoSphere-T サイズ標準は、高い視覚コントラストを必要とするアプリケーションでのリファレンスまたはキャリブレーション素材としての使用を目的に開発されました。この製品ラインは、赤色または黒色の 50 ~ 500 ミクロンの均一な粒径を取り揃えています。
  • 濃い赤色または黒色の色素で内部が着色されているため、ほとんどのバックグラウンド材料に対して優れたコントラストと可視性を実現
  • 米国国立標準技術研究所 (NIST) のスタンダードメーターにトレーサブルな平均粒径
  • 光学顕微鏡法によりキャリブレーション済み
  • 材料は架橋ポリスチレンジビニルベンゼン (PS-DVB) 共重合体
  • 乾燥粉末としてご用意
  • 少量の界面活性剤を添加した水性メディアや、メタノールやエタノールなどの低級アルコールに簡単に分散
  • 粒子を純アルコール中に懸濁した場合は、ごく少量の色素が抽出
注:
  • エーテルや塩素化炭化水素などの他の有機溶剤は粒子を膨張させ、色素を完全に抽出させてしまう可能性があるため、懸濁メディアとしてのご使用はお避けてください。
仕様
添加剤May contain trace amount of dispersant
認証/コンプライアンスCertificate of Calibration and Traceability to NIST
濃度100%固体
内容Dry dyed polystyrene (DVB) microspheres
概要Designed for use as reference or calibration materials in applications where high contrast is required.
内容Certificate of Calibration and Traceability to NIST
粒子密度1.05g/cm ³
数量1g
屈折率589nmで1.59 ( 25 ℃)
サイズ分布S = 22μmで、 4.5%のCV
安定性24ヶ月以上の製品に安定
Black
直径(メートル法)493μm ± 9.4μm
使用対象(アプリケーション)Cleaning Evaluation, High Contrast Reference and Calibration
材料Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
製品タイプSize Standard Particles
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store at room temperature in a dry area. Store upright and keep bottle tightly sealed. Respiratory protection from dust is recommended.