Search
Search
| Número de catálogo | Cantidad | Formato |
|---|---|---|
| BP1065C | 10 L | Recipiente para bioproceso |
| BP1065E | 20 L | Recipiente para bioproceso |
| BP1065A | 1 L | Recipiente para bioproceso |
Eficaz
Fáciles de usar
Se dispone de caldo de triptona de soja y formulaciones a base de peptona vegetal sin componentes derivados de animales (ADCF).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados, y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral con el fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
SmartSite™ es una marca comercial o marca registrada de Cardinal Healthcare Inc.
Readymate™ es una marca comercial o marca registrada de GE Healthcare BioSciences AB.