Tubos para bomba peristáltica para sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™
Thermo Scientific™

Tubos para bomba peristáltica para sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™

Ofrecemos diferentes tubos para bombas peristálticas Thermo Scientific™, con un diseño que les confiere durabilidad y garantiza su idoneidad para cualquier fin, para que se adapten a sus aplicaciones de ICP-OES y matrices de muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoDiámetro interior (métrico)Material
BRE0017554Tubo para bombas peristálticas1,524 mmViton
842312051511Tubo para bombas peristálticas0,635 mmPVC
842312051521Tubo para bombas peristálticas1,016 mmPVC
842312051531Tubo para bombas peristálticas0,635 mmViton
842312051541Tubo para bombas peristálticas1,016 mmViton
842312051621Tubo para bombas peristálticas0,635 mmSolvent Flex
842312051631Tubo para bombas peristálticas1,016 mmSolvent Flex
842312052401Tubo para bombas peristálticas1,016 mmPVC
842312052411Tubo para bombas peristálticas1,524 mmPVC
842312052421Tubo para bombas peristálticas1,016 mmSolvent Flex
842312052431Tubo para bombas peristálticas1,524 mmSolvent Flex
BRE0017553Tubo para bombas peristálticas1,016 mmViton
Número de catálogo BRE0017554
Precio (CLP)
-
Tipo:
Tubo para bombas peristálticas
Diámetro interior (métrico):
1,524 mm
Material:
Viton
Cumpla los requisitos de sus matrices de muestras y aplicaciones específicas con nuestra amplia gama de tubos para bombas peristálticas Thermo Scientific™ para los sistemas de ICP-OES de la serie Thermo Scientific™ iCAP™. Nuestros tubos para bomba peristáltica están diseñados para ofrecer durabilidad y satisfacen las necesidades de cualquier análisis por ICP-OES. Los tubos para la bomba se pueden seleccionar por tamaño y son compatibles con todos los sistemas ICP-OES de la serie iCAP™, independientemente del tamaño de la bomba peristáltica.
Seleccione consumibles de alta calidad para un rendimiento mejorado

Elija entre los siguientes productos de tubos para bomba peristáltica para sistemas ICP-OES de la serie iCAP con bombas peristálticas de gran tamaño (distancia de la pieza de unión de 152 mm):

  • Tubos de muestras para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 0,635 mm, naranja/blanco, PVC
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, PVC
  • Tubos de muestras para bomba para soluciones orgánicas: D.I. de 0,635 mm, naranja/blanco, Solvent Flex
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones orgánicas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, Solvent Flex
  • Tubos de muestras para bomba para soluciones orgánicas: D.I. de 0,635 mm, naranja/blanco, Viton
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones orgánicas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, Viton

Elija entre los siguientes productos de tubos para bomba peristáltica para sistemas ICP-OES de la serie iCAP con bombas peristálticas minis (distancia de la pieza de unión de 95 mm):

  • Tubos de muestras para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, PVC
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,524 mm, amarillo/azul, PVC
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, Solvent Flex
  • Tubos de muestras para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,524 mm, amarillo/azul, Solvent Flex
  • Tubos de muestras para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,016 mm, blanco/blanco, Viton
  • Tubos de drenaje para bomba para soluciones acuosas: D.I. de 1,524 mm, amarillo/azul, Viton
Especificaciones
Diámetro interior (métrico)1,524 mm
MaterialViton
Para utilizar con (equipo)Sistemas de ICP-OES iCAP serie 7000
TipoTubo para bombas peristálticas
Unit SizeEach