iCAP™ PRO XPS ICP-OES
実際の製品は異なる場合があります
iCAP™ PRO XPS ICP-OES
iCAP™ PRO XPS ICP-OES
iCAP™ PRO XPS ICP-OES
iCAP™ PRO XPS ICP-OES
iCAP™ PRO XPS ICP-OES
Thermo Scientific™

iCAP™ PRO XPS ICP-OES

iCAP™ PRO XPS ICP-OES Duo
製品番号(カタログ番号)Plasma Viewing製品タイプ
BRE731406Vertical RadialICP-OES Radial
BRE731407Duo (axial and radial)ICP-OES Radial
製品番号(カタログ番号) BRE731406
価格(JPY)
-
Plasma Viewing:
Vertical Radial
製品タイプ:
ICP-OES Radial
Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XPS ICP-OES で、高速の微量元素分析を実現。比類ないスループットと多用途性で、特定の規制要件を満たします。

パージしたエシェルポリクロメーターと電荷注入素子(CID)検出器で構成される垂直トーチ装備の卓上型 ICP スペクトロメーター。標準的な構成には以下のものが含まれます。

  • 高度なアクセサリーが使える 4 チャンネルぺリスタリックポンプ。
  • さまざまなサンプルマトリックスに対しても頑健なプラズマ発生を保証するソリッドステートフリーランニング 27.12 MHz RF ジェネレーター。
  • ネブライザー、プラズマ、補助ガスを正確にコントロールし、長期安定性を保証するマスフローコントローラー MFC。
  • 0 ~ 0.25 L/min の流量で追加するオプションガスにより、高塩濃度のサンプル(最大 30% TDS)や有機物の分析が可能。
  • サンプルの経路に漏れが検出された場合、システムを遮断し、サンプルの損失を防ぐインターロックドレインセンサー。
  • サーモスタット制御で、長期安定性を保証し、再較正の必要性を低減するエシェルポリクロメーター。
  • 分解能 7 pm により干渉を最低限に抑えるエシェルと組み合わせた交差分散プリズム。
  • 167.021 nm ~ 852.145 nm の波長を網羅するランダムアクセス CID カメラ。
  • 167.021 nm ~ 240.063 nm の元素に対し、感度と検出限界を向上させるための拡張 UV モード。
  • 波長の追加、メソッド作成、サンプル分析、データの後処理を可能にするナビゲートしやすいプラットフォームを提供する Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™(ISDS)ソフトウェア
仕様
検出器タイプCID821
寸法(奥行き☓幅☓高さ)690 mm x 615 mm x 933 mm
Purge Gas Flowガスフローをパージ:3 L/min
スペクトル帯域通過200 nm で 7 pm
分光計同時エシェル
標準サンプリングキット同軸ガラスネブライザー、ガラス製サイクロニックスプレーチャンバー、セミデマウンタブル EMT トーチ、2 mm ボアクォーツセンターチューブ
Torch OrientationVertical
起動時間スタンバイから 5 分でスタートアップ
波長範囲167 ~ 852 nm
Auxiliary Gas FlowMFC は 0.0 ~ 2.0 L/min でソフトウェアにて調節可能。
モデルiCAP PRO XPS
Nebulizer Gas FlowMFC は 0.0 ~ 1.5 L/min でソフトウェアにて調節可能。
Peristaltic Pump0 ~ 125 rpm で調節可能な 4 チャンネルポンプ
Plasma Gas FlowMFC は 0.0 ~ 20.0 L/min でソフトウェアにて調節可能。
Plasma ViewingVertical Radial
製品タイプICP-OES Radial
RF Source27 MHz、750 ~ 1600 W で調節可能
Radial Viewing Height6-18 mm
Unit SizeEach