Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™

Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.

Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorACT LabelTipo de producto
C4013-64ANegroNoParte superior abierta, tornillo de brida
C4013-60ANegroDe rosca con parte superior abierta
8-SCJW
también denominado 8-SCJ(W)
BlancoNoParte superior abierta, tornillo de brida
8-SC-ST15NegroYesDe rosca con parte superior abierta
8-SCR
también denominado 8-SC(R)
RojoNoCon rosca
8-SCW
también denominado 8-SC(W)
BlancoNoCon rosca
8-SC-8RT1NegroNoTornillo
B7815-9NegroNoTornillo superior cerrado. No magnético.
Número de catálogo C4013-64A
Precio (USD)
-
Color:
Negro
ACT Label:
No
Tipo de producto:
Parte superior abierta, tornillo de brida
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
ACT LabelNo
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón8 mm
Color (sello)Blue/White
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales con rosca 8-425 de abertura estándar
Material (revestimiento)PTFE/Silicone
Tipo de productoParte superior abierta, tornillo de brida
SeptoPTFE azul/silicona blanca, precortado
Grosor (métrico)0,90 mm
ColorNegro
MaterialPolitetrafluoroetileno (PTFE)
PrecortadosYes
Cantidad100/Pk.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100