4mL (13mm) スクリューバイアルキット
Thermo Scientific™

4mL (13mm) スクリューバイアルキット

この高品質ガラス製 4mL (13mm) 15x45mm バイアルは 13-425 スクリューキャップ付きになっており、さまざまなオートサンプラーに適合します。
製品番号(カタログ番号)Marking Spotセプタムパッケージングタイプ
C4015-17AWはいAmberRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-017A不可AmberRed PTFE/White SiliconePolybag
C4015-17A不可AmberRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-017不可ClearRed PTFE/White SiliconePolybag
C4015-17不可ClearRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-17WはいClearRed PTFE/White SiliconeTray
C4015-21WはいClearWhite Virgin PTFE, 0.01 in.Tray
製品番号(カタログ番号) C4015-17AW
価格(JPY)
-
Marking Spot:
はい
色:
Amber
セプタム:
Red PTFE/White Silicone
パッケージングタイプ:
Tray
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm) 15 x 45mm vials feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
高品質の 51A 褐色 (タイプ 1、クラス AB) ガラスまたは膨張係数 33 のホウケイ酸透明 (タイプ 1、クラス A) ガラス製です。
  • マイクロサンプリング高回収バイアルにより、別々のインサートを使用することなく最大限のサンプル抽出が可能になります
  • サンプルの識別に便利な目盛入り書き込みパッチ付きです
  • オプションのシラン化 (不活性化) 処理されたガラスにより、重要な極性化合物、不安定化合物、または OH と相互作用する化合物の回収が最大限に高められます
  • セルフアライメントにより、ニードルの接触に対する緩衝材となる Polyspring インサート

以下の機器での使用を推奨:

  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 ポジションカルーセル)
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
キャップ色Black
クロージャー材質Polypropylene
クロージャーサイズ13-425
直径(メートル法)内径15 mm
高さ(メートル法)45 mm
内容Vial: C4015-2W, Closure: C4015-75A
パックあたり入数100
パッケージングタイプTray
製品タイプAssembled Screw Top Vial Convenience Kit
Septa Size (Metric)13-425 mm
セプタムRed PTFE/White Silicone
容量(メートル法)合計4 mL
キャップタイプScrew Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Amber
Marking Spotはい
材料Glass, PTFE, Silicone
スリット入りNo
容量(メートル法)4 mL
Unit SizePack of 100