National™ 4mL スクリュートップバイアルラック
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

National™ 4mL スクリュートップバイアルラック

4 mL (13 mm) のバイアルを使用時に効率的に保持したり整理でき、また保存にも最適です。収容数 50 または 100 本のプラスチック製バイアルラックを互いに積み重ねてスペースを節約できます。
製品番号(カタログ番号)保持使用対象 (装置)概要
C4015-2550バイアルを4mLバイアル用50場所; 4mLのバイアル;英数字のインデックスを持つ
製品番号(カタログ番号) C4015-25
価格(JPY)
-
保持:
50バイアル
使用対象 (装置):
を4mLバイアル用
概要:
50場所; 4mLのバイアル;英数字のインデックスを持つ

Thermo Scientific™ National 4mL スクリュートップバイアルラックは積み重ねが可能なためさらにスペースを節約でき、バイアルを効率よく保管できます。

  • 英数字インデックスの付いたラックはバイアルの識別に便利
  • ポリプロピレン製のバイアルラックはほとんどの溶剤に耐性あり

ご注文情報
収容数 50 および 100 本のバイアルラックから選択できます。

限定的保証期間:
当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項:
この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.

Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

仕様
概要50場所; 4mLのバイアル;英数字のインデックスを持つ
使用対象 (装置)を4mLバイアル用
Clear
保持50バイアル
材料ポリプロピレン
位置50
製品タイプバイアルラック
形状Square
積み重ね可能Yes
Unit SizeEach