Sistemas de almacenamiento CryoExtra™
Sistemas de almacenamiento CryoExtra™
Sistemas de almacenamiento CryoExtra™
Thermo Scientific™

Sistemas de almacenamiento CryoExtra™

Diseñado para almacenamiento en fase líquida y de vapor, con monitorización de temperatura automatizada y control de nivel de LN2 basado en microprocesador.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
CE8140797 l
CE8120463 L
CE81801745 L
CE81941770 L
Número de catálogo CE8140
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
797 l

Diseñada para almacenamiento en fase líquida y de vapor, la series Thermo Scientific™ CryoExtra™ cuenta con monitorización automática de la temperatura y el control del nivel de LN2 mediante un microprocesador basado en microprocesador, lo que proporciona tranquilidad a la hora de tratar muestras valiosas.

Cuenta con 16 combinaciones predefinidas de alarmas acústicas y visuales para proteger los productos al máximo. Dispositivo antivaho automático incorporado en el índice de llenado manual para mejorar la visibilidad durante la recuperación de las muestras.

Microprocessor Control

  • Nivel de líquido controlado con precisión mediante 16 parámetros; con sistema de llenado automático
  • Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación sencilla mediante pantalla táctil
  • Visor digital de temperatura situado bajo la tapa; indica la temperatura más alta alcanzada en el interior del tanque
  • 24 indicadores LED en tres colores que muestran el nivel real de nitrógeno líquido y los puntos de nivel alto/nivel bajo, respectivamente
  • Contactos de alarma para el control remoto de las condiciones del almacenamiento y el tanque

Fabricados para durar

  • Tanque de perfil bajo con aislamiento por vacío, cámara de acero inoxidable Tapa equilibrada con espuma expandida in situ, aislante de poliuretano de alta densidad; ventilador específico, patentado; espacio aprovechable al 100% Dos juntas independientes de tapa flexible reducen la migración de humedad hacia la cámara Sensor del nivel de líquido y puerto de llenado en el interior del espacio de vacío, gran capacidad de almacenamiento y protección mediante sensor
  • Candado montado en el frontal, interruptor de alimentación embutido en la parte trasera; el panel de control admite bloqueo de protección
  • Manguito de temperatura (incluido) proporciona temperaturas más bajas y un funcionamiento eficaz en fase de vapor
  • Plataforma con ruedas de alta resistencia

Racks opcionales, cartuchos, bastidores y elevadores permiten crear un sistema de inventario organizado que ofrezca un almacenamiento óptimo en cualquier fase, ya sea líquida o de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.

CryoPlus 1 cuenta con reflector de 0,5in. 45° y manguera flexible de 4ft. (1,2 m). CryoPlus 2, 3 y 4 se suministran con un reflector de 0,5in. 45° y manguera flexible de 6ft. (18 m).

Póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente si precisa más información sobre los racks y accesorios Thermo Scientific para sistemas de almacenamiento CryoPlus.

Especificaciones
Material de la cabinaAcero inoxidable
Fondo interior (imperial)55,2 in
Fondo interior (métrico)140,2 cm
DescripciónSistemas de almacenamiento criogénico de alta eficacia CryoExtra™
Diámetro (imperial)42 pulg
Diámetro del interior del cuello (imperial)17,5 in
Diámetro (métrico)106,7 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico)44,5 cm
Requisitos eléctricos100 - 230 V 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura exterior (imperial)67 pulg
Altura (imperial) interior30,8 in
Altura exterior (métrico)170,2 cm
Altura (métrico) interior78,2 cm
Peso con embalaje (métrico)469 kg
TipoAutorelleno LN2 Cryo
Capac. viales40 600 (2 ml)
Peso (imperial)720 lb
Peso (métrico)327 kg
Anchura exterior (imperial)124,5 in
Capacidad (imperial)28,14 pies cúb.
Capacidad (métrico)797 l
Certificaciones/conformidadCE, UL
Opciones de vigilanciaMonitor de temperatura, alarma
No. of Doors1
Tensión100/230 V
Unit SizeEach