Search
Search

표적 화합물의 확실한 정제를 위해 순상 모드에서 Hypersil Chiral HPLC 컬럼을 사용하여 거울상 이성질체를 분리해 보십시오.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 | 정지상 |
|---|---|---|---|---|
| CHIRALKIT5UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 µm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT5UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| CHIRALKIT5UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42010-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42010-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42010-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42110-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42110-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42110-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
| 42203-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
순상(normal phase)에서 중성, 산성 및 염기성 라세미체(racemate)를 분리하도록 설계된 Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC 컬럼을 사용하여 광범위한 거울상 이성질체(enantiomer)를 분리해 보십시오. 이 키랄 컬럼은 라세미 혼합물 및 잠재적 오염 물질을 분리하여 정제 요구를 충족시키므로 표적 화합물의 순도를 확신할 수 있도록 도와드립니다. 스크리닝(screening) 효율을 최대화하기 위해, 각각의 키랄상으로 된 컬럼을 하나씩 포함하는 키트(kit)로 주문할 수 있습니다. 모든 컬럼은 분석 및 분취 스케일 형태로 제공가능합니다.
거울상 이성질체 분리
Hypersil Chiral JT
Hypersil Chiral AT
Hypersil Chiral OT
키랄 컬럼 키트
HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구를 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
고객 특별 주문