Search
Search

| Katalognummer | Menge |
|---|---|
| CM0451R | 2,5 kg |
| CM0451B | 500 g |
| CM0451T | 5 kg |
Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten mit selektiver Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl-Tryptose-Bouillon (dehydriert), die konform mit der von der American Public Health Association festgelegten Rezeptur ist. Lauryl-Tryptose-Bouillon wurde entwickelt, um ein starkes Wachstum und eine reiche Gasbildung aus kleinen Inokula von coliformen Organismen zu fördern.
Verwenden Sie Lauryl-Tryptose-Bouillon zum Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten über das Vorhandensein von Indikatorgruppen wie Coliformen. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.
Der Vorteil der Verwendung von Lauryl-Tryptose-Bouillon besteht darin, dass sie nicht nur die für MacConkey-Bouillon typische Fermentationsreaktion liefert, sondern auch auf das Vorhandensein von Indol getestet werden kann.
Die APHA1 empfiehlt die Verwendung von Lauryl-Tryptose-Bouillon für den präsumtiven Test der wahrscheinlichsten Anzahl (MPN) von Coliformen in Wasser, Abwasser oder Schmutzwasser, als Bestätigungstest der Laktosefermentation unter Gasbildung für Milchproben (APHA2) und für den Nachweis von Coliformen in Lebensmitteln (APHA3).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.