Search
Search
| Katalognummer | Typ | Bereich |
|---|---|---|
| CODHP0 | CSB; | 0 bis 15000 mg/l O2 |
| AC2009 | Fluorid | 0,05 bis 2 mg/l F |
| AC3001 | pH | pH 6,5 bis 8,4 |
| AC4P54 | Mangan | 0,01 bis 0,7 mg/l Mn |
| ACD004 | Stickstoff, gesamt | 0,5 bis 25 mg/l N |
| ACD007 | Stickstoff, gesamt | 5 bis 150 mg/l N |
| ACD095 | Phosphat | 0,02 bis 1,1 mg/l P |
| ACD095AH | Phosphat | 0,02 bis 1,6 mg/l P |
| ACR007 | Nitrat | 1 bis 30 mg/l N |
| ACR011 | Ammoniak | 1 bis 50 mg/l N |
| ACR012 | Ammoniak | 0,02 bis 2,5 mg/l N |
| ACR095 | Phosphat | 0,06 bis 5 mg/l PO4 |
| CODH00 | CSB; | 0 bis 1500 mg/l O2 |
| CODL00 | CSB; | 0 bis 150 mg/l O2 |
| CODH150 | COD Oberer Bereich | 0 bis 15000 mg/l O2 |
| CODL150 | COD Unterer Bereich | 0 bis 150 mg/l O2 |
| CODM150 | COD Mittlerer Bereich | 0 bis 1500 mg/l O2 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.