Connect Edge Independent Sensors for InstrumentConnect Remote Monitoring and OPC UATM
Connect Edge Independent Sensors for InstrumentConnect Remote Monitoring and OPC UATM
Connect Edge Independent Sensors for InstrumentConnect Remote Monitoring and OPC UATM
Thermo Scientific™

Connect Edge Independent Sensors for InstrumentConnect Remote Monitoring and OPC UATM

Thermo Scientific Connect Edge independent sensors and sensor kits are designed to collect data from laboratory equipment. Independent sensors can also be used as a redundant source of data in alongside Device Adapters. Sensors come with Standard or Accredited calibration.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKalibrierungIP-SchutzartEnthält
EDGEKTARHCStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68T/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), akkreditierte Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH
EDGEPTSENDU004Nicht kalibriertKeineTrockenkontakt-Türschaltersensor mit 3,7 m Kabel bei -25°C bis 70°C (-15°F bis 160 °F)
EDGEPTSENAU005Nicht kalibriertIP66/68Stromwandler 50 A mit 3,7 m Kabel bei -10,°C bis 70°C (14°F bis 158°F)
EDGEKTSENRA002Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP65Temperatur-/RH-Sensor: -40 °C bis +60 °C, akkreditierte Kalibrierung: 37 °C bei 90 % RH, inklusive 24-V-Rundkabel (3,7 m)
EDGEKTSENRC002Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP65Temperatur-/RH-Sensor: -40 °C bis +60 °C, Standard-Kalibrierung: 37 °C bei 90 % RH, inklusive 24-V-Rundkabel (3,7 m)
EDGEKTSENCA003Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68CO2-Sensor mit 24-V-Rundkabel (3,7 m), akkreditiert 23° C (mit Kompensation für 37° C). Siehe TDS für weitere Informationen.
EDGEPTSENTC006ANicht kalibriertIP66/68Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001.
EDGEPTSENTA006AStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, akkreditierte Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001.
EDGEPTSENTC006BStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP68Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: 0°C, 37°C, 100°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel.
EDGEPTSENTA006BStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, akkreditierte Kalibrierung: 0°C, 37°C, 100°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel.
EDGEPTSENRA007AStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel.
EDGEPTSENRC007AStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel.
EDGEPTSENRA007BStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 37°C bei 90 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel
EDGEPTSENRC007BStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel
EDGEPTSENTC001Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68PT100 4-20mA Sensor: -200 bis 200°C, Klasse B, Standard-Kalibrierung: -196°C: -80°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
EDGEPTSENTA001Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68PT100 4-20mA Sensor: -200 bis 200°C, Klasse B, akkreditierte Kalibrierung: -196°C: -80°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
EDGEPTSENTC008Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, Standard-Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
EDGEPTSENTA008Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, akkreditierte Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel
EDGEKTCRHCStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68T/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), Standard-Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH
EDGEKTCCLDStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68Kälte-Set: beinhaltet 4-20mA PT100; -100° C bis +316° C (3,7 m Rundkabel), Trockenkontakt-Türschalter, 50-A-Stromtransduktor, Standard-Kalibrierung: -80° C, -40° C, 0° C
EDGEKTACLDStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68Kälte-Set: beinhaltet 4-20mA PT100; -100° C bis +316° C (3,7 m Rundkabel), Trockenkontakt-Türschalter, 50-A-Stromtransduktor, akkreditierte Kalibrierung: -80° C, -40° C, 0° C
EDGEKTALN2Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025IP66/68LN2-Kit: beinhaltet 4-20mA PT100; 200°C bis +200°C (3,7 m-Rundkabel) und Trockenkontakt-Türschalter, akkreditierte Kalibrierung: -196°C, -80°C, 0°C
EDGEKTCLN2Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001IP66/68LN2-Kit: beinhaltet 4-20mA PT100; 200°C bis +200°C (3,7 m-Rundkabel) und Trockenkontakt-Türschalter, Standard-Kalibrierung: -196°C, -80°C, 0°C
Katalognummer EDGEKTARHC
Preis (EUR)
-
Kalibrierung:
Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025
IP-Schutzart:
IP66/68
Enthält:
T/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), akkreditierte Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH
Thermo Scientific™ InstrumentConnect is professional-grade remote monitoring system for monitoring laboratory equipment and other devices to help protect samples and increase asset management efficiencies. The InstrumentConnect system utilizes Connect Edge adapters and gateways to send data to the InstrumentConnect cloud or to your own premise-based system (LIMS, BMS, SCADA) using OPC-UA™ protocol. Connect Edge hardware is compatible with 700+ Thermo Fisher Scientific laboratory equipment makes and models.

System Hardware

  • Device Adapter-Palm-size adapters collect and transmit data from lab equipment/devices to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).
  • Sensor Adapter-Adapter to collect and transmit data from lab any OEM equipment/device to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).
  • Ethernet Base Converter-used to convert any Wi-Fi device adapter to Ethernet/PoE. Used to convert Sensor Adapter to Ethernet (excludes PoE).
  • Connect Edge Gateway-Receives data from adapters to send to InstrumentConnect (cloud) or customer on-premise system/cloud via OPC-UA using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).

System Software

Choose from these available InstrumentConnect packages.

InstrumentConnect Monitor (Cloud):

  • Monitor equipment via advanced onboard equipment sensors
  • Receive alarms and notifications, set custom alarms
  • View live device status 24/7 via Mobile and Cloud app
  • Peace of mind with industry-leading security protocols
  • 25GB included data storage for documents
  • Unlimited device telemetry storage
  • Notifications via mobile application, e-mail and desktop application

instrumentConnect Integrate for OPC UA (OPC-UA to Cloud or Prem)

  • Utilize the Connect Edge system to collect and transmit data to your on-premises system or cloud using Open Platform Communications Unified Platform. The Connect Edge gateway can be enabled as an OPC server for 10 or more devices.

network

You can connect 10 device or sensor adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can host greater than 10 devices in many cases, however this is determined by reviewing post installation gateway CPU usage. Deciding which topology is applicable to your work or laboratory environment will determine the number of gateways you will need.

Connect Edge system has 3 main topologies

  • Direct Wi-Fi-Device adapters are configured to transmit data directly to your Connect Edge gateway (10 per gateway). Your adapters must be in proximity (50-150 feet) to the gateway.
  • Single/Dual Network- adapters are configured to connect to your local network via Ethernet or Wi-Fi (where permitted) and transmit data to the Connect Edge gateway, also on the same network. This topology is ideal if devices to be monitored are not within proximity to eachother or a gateway.

Building your system

  • Determine type (Ethernet-only/WiFi+Ethernet) and quantity of gateway(s) needed based on network topology preference. The Configuration Planning Guide can be used for reference, if needed.
  • Select compatible adapter for your lab equipment
  • Purchase subscription/license for each device
  • Determine whether self-install or professional-install is desired (where available)

System hardware and software is available for purchase in packages or a-la-carte. A built-in gateway discount is included with all packages. Additional savings with 3 and 5-year packages.

Installation

Customer (self) installation

Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).

Hardware Availability

Gateways

Connect Edge gateways are available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.

Wi-Fi Connect Edge gateways are approved for these countries: US, CAN, UK, Europe, Australia, New Zealand, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan

Ethernet-only Connect Edge gateways are approved for these countries: Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, India, South Korea, Singapore, Vietnam

Adapters

Connect Edge adapter approved use varies by country. Please check the list to ensure adapters are approved for use in the desired country.

Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: US, CAN, Europe, UK, Australia, New Zealand, Colombia, Puerto Rico

Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, Hong Kong

Adapter Kits exclude power supply for the countries below and can be purchased locally.

Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: India, Japan

Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Argentina, Vietnam

Local purchase specifications:

Device Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 500mA (2.5W) max power consumption, peak power demand <2.5W

Sensor Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 2A (10W) max consumption, peak power demand <15W

Specifications
KalibrierungStandardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025
Kalibriergenauigkeit± 0.5°C (calibrated range) ± 1% RH (calibrated range)
IP-SchutzartIP66/68
EnthältT/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), akkreditierte Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH
Menge1
Auflösung± 0.025°C ± 0.025% RH
Gewährleistung1 Year Warranty
AlarmtypenNone
DisplaytypNo Display
Software TypeInstrumentConnect
TypWireless Monitoring Kit
Unit SizeEach