Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Thermo Scientific™

Lambda Exonuclease (10 U/μL)

Thermo Scientificλエキソヌクレアーゼは処理能力の高い5'→3'エキソデオキシリボヌクレアーゼです。二本鎖DNAの5'リン酸化鎖を選択的に消化します。この酵素は、一本鎖DNAおよび非リン酸化DNAで低活性を示し、DNAのニックでは活性を持ちません。また、ギャップにおいては活性が限られています。特長• Thermo詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
EN05611000 U
EN05625000 U
製品番号(カタログ番号) EN0561
価格(JPY)
16,500
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
27,500
割引額 11,000 (40%)
Each
数量:
1000 U
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientificλエキソヌクレアーゼは処理能力の高い5'→3'エキソデオキシリボヌクレアーゼです。二本鎖DNAの5'リン酸化鎖を選択的に消化します。この酵素は、一本鎖DNAおよび非リン酸化DNAで低活性を示し、DNAのニックでは活性を持ちません。また、ギャップにおいては活性が限られています。

特長

• Thermo Scientific PCRバッファー内で活性化します

アプリケーション
• 一本鎖PCR産物の生成、用途:• DNAシーケンシング
• DNA一本鎖高次構造多型(SSCP)の分析
• ローリングサークル増幅

• 二本鎖DNA断片からの一本鎖DNAの産生
• PCR産物のクローニング

注記

特定のアプリケーションに対する本酵素の使用は特許によって保護されており、ライセンスが必要となります。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
製品タイプエキソヌクレアーゼ
数量1000 U
濃度10 U/μL
酵素エキソヌクレアーゼ
Unit SizeEach