DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)
Thermo Scientific™

DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)

Thermo Scientific DreamTaq DNAポリメラーゼは、高スループットPCR出願を目的に最適化した改良型Taq DNAポリメラーゼです。従来のTaq DNAポリメラーゼと比較して高い感度、長いPCR製品および高い収率が保証されます。DreamTaq詳細を見る
製品番号(カタログ番号)色数量
EP0713Green5 x 500 Units
EP0701Colorless200 Units
EP0702Colorless500ユニット
EP0703Colorless5 x 500 Units
EP0705Colorless10 x 500 Units
EP0704Colorless20 x 500 Units
EP0711Green200 Units
EP0712Green500ユニット
EP0714Green20 x 500 Units
製品番号(カタログ番号) EP0713
価格(JPY)
69,300
Each
色:
Green
数量:
5 x 500 Units
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific DreamTaq DNAポリメラーゼは、高スループットPCR出願を目的に最適化した改良型Taq DNAポリメラーゼです。従来のTaq DNAポリメラーゼと比較して高い感度、長いPCR製品および高い収率が保証されます。DreamTaq DNAポリメラーゼは、従来のTaq DNAポリメラーゼと同じ反応設定と循環条件を使用します。反応条件を広範囲に最適化する必要はありません。20 mM MgCl2を含有する最適化DreamTaqバッファーが付属しています。

特長

• 最小限の最適化での堅牢な増幅
• 高収量のPCR産物
• 従来のTaq DNAポリメラーゼと比較して高い感度
• ゲノムDNAから6 kbまで、ウイルスDNAから20 kbまでの長いターゲットの増幅
• 修飾ヌクレオチドを取り込みますが、dUTPは取り込みません

アプリケーション

• 最大6 kbのDNA断片のルーチンPCR増幅
• ハイスループットPCR
• ジェノタイピング
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。

一般的な参考資料:

  1. Weyant, R.S., et al., Effect of ionic and nonionic detergents on the Taq polymerase, BioTechniques, 9, 309–308, 1990.
仕様
色Green
フィデリティ(vs. Taq)1X
ホットスタート不可
オーバーハング3'-A
ポリメラーゼDreamTaq DNAポリメラーゼ
数量5 x 500 Units
反応形態別のコンポーネント
出荷条件ドライアイス
濃度5 U/μL
使用対象(アプリケーション)Standard PCR
GC-Rich PCR Performance低
反応速度スタンダード
Unit SizeEach
組成および保存条件
内容:
•5x100 µLのDreamTaq DNAポリメラーゼ(5 U/µL)
• 10x1.25 mLの10X DreamTaq Greenバッファー(20 mMのMgCl2を含む)

-20℃で保存してください。

よくあるご質問(FAQ)

What is the error rate of DreamTaq DNA Polymerases?

The error rate of DreamTaq DNA Polymerase is the same as that of Taq DNA Polymerase: 2.2x10^-5 errors per nt per cycle.