ADN polimerasa Phire Hot Start II
Thermo Scientific™

ADN polimerasa Phire Hot Start II

La ADN polimerasa Thermo Scientific Phire Hot Start II es una enzima PCR mejorada para aplicaciones de PCR de rutinaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorN.º de reacciones
F122LColorless1000 reacciones
F122SColorless200 reacciones
F124LGreen1000 reacciones
F124SGreen200 reacciones
Número de catálogo F122L
Precio (MXN)
-
Color:
Colorless
N.º de reacciones:
1000 reacciones
Pedido a granel o personalizado
La ADN polimerasa Thermo Scientific Phire Hot Start II es una enzima PCR mejorada para aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento. Supera a todas las polimerasas de inicio en caliente basadas en Taqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión breves (10 a 15 s/kb), mejora la producción y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la ADN polimerasa Taq.

La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la tecnología de inactivación Affibody. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.

Aspectos destacados

• Inicio rápido en caliente: sin paso de reactivación
• Enzima rápida: amplificación cuatro veces más rápida que con el inicio en caliente Taq
• Robusta: optimización de reacción mínima debido a la alta tolerancia a los inhibidores
• Gran producción: productos abundantes debido a la alta eficiencia
• Productos de PCR más largos: amplifique fragmentos de ADN significativamente más largos que con cualquier Taq de inicio en caliente

Aplicaciones

• PCR de inicio en caliente
• PCR de rutina
• PCR sin alta fidelidad
• PCR rápida
• PCR de alto rendimiento
• Genotipado

Nota:La temperatura óptima de recocido para las ADN polimerasa Phire puede diferir significativamente de la de las polimerasas basadas en Taq. Para obtener unos resultados óptimos, comience por calcular con precisión su Tm con nuestra calculadora de TM.

La ADN polimerasa Phire Green Hot Start II también está disponible (F-124S o F-124L) para la carga directa de productos de PCR en gel.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ColorColorless
Fidelidad (frente a Taq)2 X
Inicio en calienteInicio en caliente integrado
N.º de reacciones1000 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa Phire Hot Start II
Tipo de productoADN polimerasa
Grado de pureza o calidadDHPLC
Cantidad1,000 reactions
Formato de reacciónComponentes separados
Condiciones de envíoWet or Dry Ice
Material de partidaADN
Para utilizar con (aplicación)Cloning, Hot-start PCR
GC-Rich PCR PerformanceMedio
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 1 × 1 ml de ADN polimerasa Phire Hot Start II
• 7 × 1,5 ml de tampón de reacción Phire 5X (proporciona 1,5 mm de MgCl2)
• 1 × 500 µl de DMSO

Almacenar a -20 °C.

Preguntas frecuentes

Do Phire and Phusion Hot Start II DNA Polymerases need a separate activation step in the PCR protocol?

No separate activation step is required since Phire and Phusion Hot Start II DNA Polymerases are inactivated by a reversibly bound, specific Affibody ligand that dissociates during initial denaturation.