Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Thermo Scientific™

Phire Tissue Direct PCR Master Mix

Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCRマスターミックスは、マウス、ヒト、魚、鳥詳細を見る
製品番号(カタログ番号)反応数
F170L1250反応
F170S250反応
製品番号(カタログ番号) F170L
価格(JPY)
153,400
Each
反応数:
1250反応
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCRマスターミックスは、マウス、ヒト、魚、鳥、昆虫から得られたさまざまな組織から直接DNAを増幅するために開発されました。PhireホットスタートII DNAポリメラーゼを含むマスターミックスは、コラーゲン、メラニン、およびユーメラニン(毛髪、皮膚)やミオグロビン(筋肉)など、動物組織由来のさまざまな阻害物質が存在する場合にPCRが実施されるように特別に調製されています。このキットにはThermo Scientific DNARelease添加剤も含まれており、取り扱いの難しい組織からDNAを分離しやすくするために使用できます。

ハイライト

• Direct PCR — サンプルはPCR反応に直接追加されるため、時間とコストのかかるDNA精製手順を行う必要がありません
•希釈& 保管プロトコルを使用可能 — 少量のサンプル1つで数十のPCR反応を得ることができ、再検査が可能
• 専用に設計されたPhire DNAポリメラーゼ — PCRプロトコル時間を大幅に短縮
• 混合ゲルローディングを含むマスターミックスフォーマット — クロスコンタミネーションの可能性を最小限に抑え、サンプル処理を低減し、ゲルへの直接ローディングが可能になる

アプリケーション

• ジェノタイピング
• トランス遺伝子
• ノックアウト分析
• シーケンス

Phire DNAポリメラーゼの最適なアニーリング温度は、Taqベースのポリメラーゼと大きく異なる場合があります。

最適な結果を得るには、まず当社のTm計算機を使用して、Tmを正確に計算します。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
ホットスタート内蔵ホットスタート
標識または色素を含む可
反応数1250反応
オーバーハング平滑
ポリメラーゼPhireホットスタートII DNAポリメラーゼ
製品タイプDirect PCRマスターミックス
数量1250×20 μL反応
反応形態マスターミックス
サンプルタイプ組織
出荷条件Wet or Dry Ice
原料DNA
濃度2X
使用対象(アプリケーション)Genotyping, Hot-start PCR
GC-Rich PCR Performance培地
PCR法Direct PCR:
反応速度高速
Unit SizeEach
組成および保存条件
内容:
• Phire組織ダイレクトPCRマスターミックス(2X)、10×1.25 mL
• 希釈バッファー2×5 mL
• DNARelease添加剤1.3 mL
• コントロールプライマーミックス(各25 µM)、40 µL
• ヌクレアーゼフリー水、10×1.25 mL
• O'GeneRuler Express DNAラダー(100アプリケーション用)、50 µg

-20℃で保存。

よくあるご質問(FAQ)

What is your recommendation to take a sample from plant or animal tissue for Direct PCR?

In order to obtain best results from Direct PCR, it is important to use a very small amount of starting materials. The recommended size is 0.3-0.5 mm in diameter. We recommend using Tissue Puncher 0.3 mm (Cat. No. F-200S), which is a convenient tool for sampling and is suitable for both plant and animal tissues.

Why are Control primers provided in the Direct PCR Kits?

It is very important to include a control reaction in the Direct PCR to ensure that the PCR conditions are optimal for the specific tissue or plant material used. Control primers are universal primers that amplify a small fragment from a conserved genome region. If the reaction with control primers fails, the sample material may not be suitable for Direct PCR, or PCR conditions need optimization.

How are samples, stored at different conditions, compatible with the Phire Tissue Direct PCR Master Mix?

With the Phire Tissue Direct PCR Master Mix you can amplify DNA from differently stored tissues (fresh, frozen, FFPE) from human and a variety of animal species.

Can I use plant or tissue sample which is not on the list of the Direct PCR Master Mix and Kit tested samples?

You can test any plant or tissue sample. However, it is recommended to first optimize the reaction. When working with new sample materials, start with the Dilution & Storage protocol as it allows several PCR reactions to be performed from the same sample during optimization. It is recommended to perform a positive control with purified sample DNA to ensure that the PCR conditions are working. If the positive control with purified DNA fails, the PCR conditions should be optimized before continuing further.

Can you amplify the same sample materials with the Direct PCR Master Mixes as with Direct PCR Kits?

Yes, the Direct PCR Master Mixes are upgrades of the Direct PCR kits and thus are suitable for the same sample materials.