Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Fisher Scientific™

Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™

Elija los baños de agua de uso general, diseñados para proporcionar una temperatura uniforme y obtener resultados fiables con un funcionamiento fácil de usar.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)Modelo
FSGPD05
también denominado FIS-FSGPD05
5 LIsotemp GPD 05
Número de catálogo FSGPD05
también denominado FIS-FSGPD05
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
5 L
Modelo:
Isotemp GPD 05

Ideales para aplicaciones industriales, clínicas, farmacéuticas o biomédicas, los baños de agua Deluxe de uso general Fisherbrand™ Isotemp™ ofrecen una tecnología potente en un diseño compacto. Disponibles en una gran variedad de tamaños para satisfacer una amplia gama de aplicaciones, los baños de agua Isotemp se han diseñado para proporcionar una temperatura homogénea que permita obtener resultados fiables con facilidad de uso.

  • Menores dimensiones, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado de temperatura se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad 
  • Nuevas alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más utilizados con los preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y supervisión sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa.
  • Ayude a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido.
  • Compatible con los gránulos térmicos (se venden por separado)
Especificaciones
Amperaje2,2-2,7 / 1,0-1,3 (120V/230V)
Certificaciones/conformidadUL, CE
Material de la cámaraAcero inoxidable
Tipo de controladorDigital
DescripciónBaño de agua Deluxe de uso general de 5L
Dimensiones interiores (F x An x Al)6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm)
PantallaLCD monocromática
Capacidad calorífica300 W
IncluyeCubierta de policarbonato, bandeja difusora
MaterialAcero con recubrimiento de polvo epoxi
ModeloIsotemp GPD 05
Preconfiguración de temperatura3
Estabilidad de la temperatura±0.2°C
Uniformidad de temperatura±0.2°C
Capacidad (métrico)5 L
Intervalo de temperaturaAmbiente a 95°C
Unit SizeEach