Controles HGB en sangre completa NERL™ HEMA-Trol™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Controles HGB en sangre completa NERL™ HEMA-Trol™

Garantice la exactitud de los resultados en los fotómetros HemoCue™ B-Hemoglobin y Hb 201+con los controles de HGB en sangre completa Thermo Scientific™ NERL™ HEMA-TROL™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónNivelCantidad
HYC84669HEMA-TROL™ LNHBajo, normal, altoMultienvase: 2 frascos de 3 mL cada nivel
HYC84668HEMA-TROL™ altoAlto6 x 3 mL
HYC84667HEMA-TROL™ normalNormal6 x 3 mL
HYC84666HEMA-TROL™ bajoBajo6 x 3 mL
Número de catálogo HYC84669
Precio (USD)
-
Descripción:
HEMA-TROL™ LNH
Nivel:
Bajo, normal, alto
Cantidad:
Multienvase: 2 frascos de 3 mL cada nivel
Garantice la exactitud de los resultados en los fotómetros HemoCue™ B-Hemoglobin y Hb 201+con los controles de hemoglobina (HGB) en sangre completa Thermo Scientific™ NERL™ HEMA-TROL™. Estos controles de referencia multinivel utilizan hematíes humanos estabilizados que se procesan como una muestra de paciente recién tomada.
  • Pueden emplearse como se utilizaría la sangre completa para obtener los parámetros establecidos para los fotómetros HemoCue.
  • Pueden no ser apropiados para algunos instrumentos diferentes a los fotómetros HemoCue.
  • Se suministra en frascos cuentagotas de plástico para una aplicación sencilla.
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
DescripciónHEMA-TROL™ LNH
Para utilizar con (equipo)HemoCue™ B-Hemoglobin and Hb 201+ Photometers
NivelBajo, normal, alto
Envase2 x 3mL each level
CantidadMultienvase: 2 frascos de 3 mL cada nivel
Duración de almacenamiento2 years when stored at 2 to 8°C
Estabilidad30 days at room temperature; 60 days at 2 to 8°C
TipoControl
Analitos detectablesWhole Blood Control
Tipo de muestraWhole Blood
Unit SizeEach