Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) |
|---|---|
| IM002509003 también denominado IM00250.9003 | 250 L |
| IM000309001 también denominado IM00030.9001 | 30 L |
| IM001009002 también denominado IM00100.9002 | 100 L |
| IM005009004 también denominado IM00500.9004 | 500 L |
| IM010009005 también denominado IM01000.9005 | 1000 L |
| IM020009006 también denominado IM02000.9006 | 2000 L |
| IM030009007 también denominado IM03000.9007 | 3000 L |
| IM050009008 también denominado IM05000.9008 | 5000 L |
The Thermo Scientific™ imPULSE Single-Use Mixer (S.U.M.) can be used for many bioprocess mixing applications. The imPULSE S.U.M. design features include innovative disc-mixing technology, configurable high-end controls, and monitors to fit specific process requirements. These features enable uniform, superior mixing that is scalable from 30 L to 5,000 L. The touchscreen console for the imPULSE S.U.M. provides unsurpassed integrated sensor monitoring and pump control for pH and saline titration and for automatic fill and harvest of the S.U.M.
imPULSE S.U.M features include:
Applications:
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.