Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop
Thermo Scientific™

Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Infrarot-Mikroanalyse mit dem Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop.

Have Questions?
KatalognummerZur Verwendung mit (Anwendung)
IQLAADGAAGFAHDMAPDMikrospektroskopie, Materialidentifikation, Verpackung und Laminierung, Beschichtungen, Abbildung der Verteilung in Wirkstoffmischungen, Erkennung von Verunreinigungen, Fehleranalyse, Material Identification, Packaging and Laminates, Coatings, API Mixtures Distribution Mapping, Contaminant Identification, Failure Analysis
Katalognummer IQLAADGAAGFAHDMAPD
Preis (EUR)
-
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Mikrospektroskopie, Materialidentifikation, Verpackung und Laminierung, Beschichtungen, Abbildung der Verteilung in Wirkstoffmischungen, Erkennung von Verunreinigungen, Fehleranalyse, Material Identification, Packaging and Laminates, Coatings, API Mixtures Distribution Mapping, Contaminant Identification, Failure Analysis
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Infrarot-Mikroanalyse mit dem Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 Infrarotmikroskop. Entwickelt mit der Unkompliziertheit eines FT-IR Spektrometers und der Fähigkeit zur Messung von Proben bis hinunter zu einer Größe von wenigen Mikrometern, handelt es sich um eine moderne, produktive und kostengünstige Infrarot-Mikroanalyselösung. Das Nicolet iN10 IR-Mikroskop liefert Antworten mit dem hohen Maß an Verlässlichkeit, das heutige Analyselabors benötigen.

Das intuitive und innovative optische Design des Nicolet iN10 Infrarotmikroskops und seine neue Philosophie der Instrumentenbedienung ermöglicht Anwendern aller Kenntnisstufen, ihre Mikroanalysefunktionen einfach und schnell durchzuführen.

Merkmale des Nicolet iN10 Infrarotmikroskops:

  • Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta Software bietet Spektrenidentifikation von Reinsubstanzen und Gemischen
  • Integrierte Bauweise macht externes Spektrometer überflüssig
  • Kleine Stellfläche spart Kosten und Platz im Labor
  • Raumtemperaturdetektor macht Flüssigstickstoff für Proben bis zu einer Größe von 50 Mikrometer überflüssig
  • Computergesteuerte Automatisierung ermöglicht den Zugriff auf alle Systemeinstellungen vom Computer aus
  • Programmierbare Probenkoordinaten reduzieren den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben
  • Betrieb mit zwei Monitoren bietet maximale Anzeigeflexibilität
  • Vollautomatische Systemleistungsdiagnose sorgt für maximale Sicherheit

Konfigurationsoptionen

  • Direktkontakt-Probenmessung mit MicroTip ATR
  • Verbesserung der Empfindlichkeit durch flüssigstickstoffgekühlten MCT-Detektor
  • Manueller oder motorisierter Objekttisch
  • Verbesserte Sichtprüfung durch motorisierten Polarisator für sichtbares Licht
  • Erweiterung mit dem Thermo Scientific™ Nicolet™ iZ™10 FT-IR Modul, um mit maktroskopischen Standardprobenraum-Zubehören zu arbeiten und das komplette Potenzial eines FT-IR-Spektrometers zu erhalten

Bestellhinweis: Dieses Infrarotmikroskop wird als speziell für Ihre Anforderungen konfiguriertes System verkauft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Scientific Ansprechpartner.

Empfohlen für:

  • Mikrospektroskopie
  • Materialidentifikation
  • Verpackung und Laminat
  • Beschichtung
  • Abbildung der Verteilung in Wirkstoffmischungen
  • Erkennung von Verunreinigungen
  • Fehleranalyse
Specifications
Stromstärke3.2A
Zertifizierung/KonformitätCE; ETL; hergestellt in einer nach ISO 9001:2000 zertifizierten Einrichtung
Tiefe (metrisch)653 mm
BeschreibungNicolet iN10 Infrarotmikroskop
DetektortypStandard: DTGS; optional: MCT-A
Frequenz47/63 Hz
Höhe (metrisch)533 mm
EnthältProben-Werkzeugkit
Spannung100 bis 240 VAC, 47 bis 63 Hz, 3,2 A
Gewährleistung1 Jahr volle Gewährleistung auf das ganze System
Breite (metrisch)622 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Mikrospektroskopie, Materialidentifikation, Verpackung und Laminierung, Beschichtungen, Abbildung der Verteilung in Wirkstoffmischungen, Erkennung von Verunreinigungen, Fehleranalyse, Material Identification, Packaging and Laminates, Coatings, API Mixtures Distribution Mapping, Contaminant Identification, Failure Analysis
ModellNicolet iN10 Infrarotmikroskop
Unit SizeEach