Analizador FT-NIR Antaris™ II
Thermo Scientific™

Analizador FT-NIR Antaris™ II

Obtenga de forma sencilla las prestaciones de un FT-NIR de laboratorio en un paquete listo para su instalación en planta con el analizador FT-NIR Thermo Scientific™ Antaris™ II.

Have Questions?
Número de catálogoSourceTypeIntervalo espectral
IQLAADGABCFADUMAAV12.000 - 3800 cm-1 (833 - 2630 nm)
Número de catálogo IQLAADGABCFADUMAAV
Precio (MXN)
-
Intervalo espectral:
12.000 - 3800 cm-1 (833 - 2630 nm)

Obtenga de forma sencilla las prestaciones de un FT-NIR de laboratorio en un paquete listo para su instalación en planta con el analizador FT-NIR Thermo Scientific™ Antaris™ II. Con unas prestaciones de transferencia de métodos líder en el sector, el analizador FT-NIR Antaris II proporciona una adquisición de datos potente y fiable para análisis at-line, online e in-line. Puede personalizar un analizador FT-NIR Antaris IIpara aplicaciones específicas o elegir el sistema de muestreo para el desarrollo de métodos Antaris II MDS, que incluye transmisión, fibra óptica y análisis de refletancia difusa con esfera integradora, todo ello en un sistema listo para su uso.

El analizador FT-NIR Antaris II le permite:

  • Analizar con rapidez y exactitud cualquier tipo de muestra
  • Facilitar el cumplimiento de la normativa (DQ, IQ, OQ y PQ) con el paquete de cualificación de instrumentos Thermo Scientific™ ValPro™
  • Reproducir resultados con independencia de la configuración, el mantenimiento, el usuario o el entorno
  • Conseguir mediciones exactas, precisas y rápidas en el laboratorio o en planta

Información para pedidos:
El analizador FT-NIR Antaris II se comercializa como sistema configurado diseñado para satisfacer sus necesidades específicas. Para más información, póngase en contacto con su representante comercial de productos Thermo Scientific.

Recomendado para:

  • Sólidos
  • Polvos
  • Granos
  • Comprimidos
  • Pasta
  • Gel
  • Jarabe
  • Películas
  • Líquidos
Especificaciones
Tipo de analizadorInfrarrojo cercano por transformada de Fourier
DetecciónInGaAs emparejados de alta estabilidad y sensibilidad
Altura (métrico)33 cm
InterfazLa conexión directa de PC a Ethernet permite comunicaciones de sistema de archivos y OPC
InterferómetroMichelson de larga duración, estable, fiable y sin fricción
Longitud (métrico)68,5 cm
Intervalo de temperatura de funcionamientoDe 15° a 35 °C (de 59° a 95 °F)
Linealidad fotométricaPendiente de 1,0 ± 0,05 e interceptación de 0,0 ± 0,05
Tipo de productoAnalizador FT-NIR
Resolución4 cm-1 en todo el intervalo espectral (0,6 nm a 1250 nm); 2cm-1 en todo el intervalo espectral (de 0,3 nm a 1250 nm)
Modo de muestreoConfigurable con reflexión, transmisión, fibra óptica o transmisión de comprimidos.
Hermético y desecadoSí
Intervalo espectral12.000 - 3800 cm-1 (833 - 2630 nm)
Indicadores de estado del sistemaSí
Tensión90-264 VCA
Exactitud del número de ondas± 0,03 cm-1 (0,005 nm a 1250 nm)
Repetibilidad del número de ondasSistema sencillo: desviación estándar en 10 mediciones < 0,006  cm-1
Reproducibilidad del número de ondasSistema a sistema: superior a 0,05 cm-1 (0,008 nm a 1250 nm)
Peso (métrico)47,7 kg
Anchura (métrico)40,6 cm
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How are probes used for in-line NIR analysis?

Fiber optic probes can be used for analyzing liquid samples in transmission or solid samples in reflection. For samples that have bubbles or solids or change state between liquid and solid, a transflectance probe works the best. A fitting attached to the probe mates it with a port on a tank, pipe, reactor, hopper, or above a conveyor. The common fittings used with probes are Swagelok, sanitary tri-clamp or bolt-on.

How can I use an Antaris FT-NIR analyzer for in-line process analysis?

If the process environment has water hose down, CIP, dust, high temperature, corrosive or explosive chemicals, the Antaris FT-NIR analyzer needs to be placed in a safe area or enclosed in an environmentally stabilized enclosure. Fiber optics run from the NIR analyzer to probes or flow cells installed in production process pipes, tanks, hoppers, conveyors, reactors, etc. The fiber optics carry the NIR source light to the probe sampling window and then carry the light after it has interacted with the sample back to the NIR analyzer detector. The end of the probe will have a window or an air gap for reflection or transmission analysis. The product being analyzed must be self-cleaning or the probe engineered to automatically clean itself by high pressure air. The computer that controls the NIR analyzer is also located in the safe area with Thermo Scientific RESULT Software exporting NIR results to text or Microsoft Excel files, LIMS, OPC or by 4-20 mA.

Can current calibrations from a different manufacturer be transferred to the Antaris FT-NIR analyzer?

Yes, using the Thermo Scientific Standards converter utility program, spectra from other NIR manufacturers can be converted to a format directly compatible with the Antaris FT-NIR analyzer. The utility program converts spectra from wavelength to wave number as well as converts to a standard absorbance format. Then it automatically transfers the converted spectra and all associated wet chemistry data into Thermo Scientific TQ Analyst calibration development software. The method developer then sets the spectral processing and regions in TQ Analyst and calibrates the method into Antaris format.

What is Raman spectroscopy?

In Raman spectroscopy, an unknown sample of material is illuminated with monochromatic (single wavelength or single frequency) laser light, which can be absorbed, transmitted, reflected, or scattered by the sample. Light scattered from the sample is due to either elastic collisions of the light with the sample's molecules (Rayleigh scatter) or inelastic collisions (Raman scatter). Whereas Rayleigh scattered light has the same frequency (wavelength) of the incident laser light, Raman scattered light returns from the sample at different frequencies corresponding to the vibrational frequencies of the bonds of the molecules in the sample.

If you wish to learn more about Raman spectroscopy, visit our online Raman Spectroscopy Academy (https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecular-spectroscopy-information/raman-technology.html), where you will find basic Raman tutorials, advanced Raman webinars on sample applications, and a helpful instrument guide.