Flask Holders for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Flask Holders for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths

Accommodate a range of flasks with these Stainless-Steel Flask Holders for for Lindberg/Blue M™ Shaking Circulating Baths.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmite
M20-C66 matraces de 500 mL
M20-C1200 matraces Erlenmeyer de 10 mL
M20-C235 matraces de 25 mL
M20-C322 matraces de 50 mL
M20-C411 matraces de 125 mL
M20-C58 matraces de 250 mL
M20-C73 matraces de 1000 mL
Número de catálogo M20-C6
Precio (MXN)
-
Admite:
6 matraces de 500 mL

Accommodate a range of flasks with Thermo Scientific™ Stainless-Steel Flask Holders for for Lindberg/Blue M Shaking Circulating Baths.

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
DescripciónHolds 6 x 500mL flasks
Para utilizar con (equipo)Circulating Bath Tray No. 118078
Admite6 matraces de 500 mL
Capacidad (métrico)6 x 500 mL
TipoFlask Holder
Unit SizeEach