Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™
Thermo Scientific™

Analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™

Cuando la detección de carbono y la movilidad son fundamentales, las empresas industriales confían en el analizador LIBS portátil Niton™ Apollo™.
Have Questions?
Número de catálogoDimensiones (Largo x Ancho x Alto)
NITONAPOLLO30,48 x 33,02 x 10,16 cm (12 x 13 x 4 pulg)
Número de catálogo NITONAPOLLO
Precio (MXN)
-
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
30,48 x 33,02 x 10,16 cm (12 x 13 x 4 pulg)
Efectúe análisis elementales con seguridad con el analizador LIBS portátil Thermo Scientific™ Niton™ Apollo™. Cuando la detección de carbono y la movilidad son fundamentales, las empresas industriales confían en Niton Apollo para obtener un rendimiento superior y una productividad mejorada. Identifique aceros de baja aleación o de bajo contenido en carbono y aceros de grado L y H. El Niton Apollo transforma un sistema de espectroscopía de emisión óptica (OES) montado en carro tradicional en un analizador portátil y fácil de usar.

*Disponible en determinadas regiones. Hable con un representante de ventas para obtener más información.

Características y ventajas

  • Láser de 1064 nm
  • Conectividad WiFi 
  • Macrocámaras y microcámaras
  • Batería de cambio en caliente (compatible con Milwaukee®) 
  • Pantalla táctil inclinable en color 
  • Teclas de dirección
  • Cámara de presión, tipo espectral, interbloqueos de seguridad del sensor de luz/oscuridad
  • Protección con contraseña de seguridad
  • Certificación IP54 (protección frente al polvo y las salpicaduras)

Aplicaciones

  • Determine la composición y el grado de la aleación de una amplia gama de muestras metalúrgicas
  • Calcule la equivalencia de carbono para determinar la soldabilidad de las tuberías
  • Verifique activos críticos como tuberías, válvulas y recipientes de reacción mediante la identificación positiva de materiales (PMI)
  • Inspeccione materiales en el momento de la recepción, durante el proceso de fabricación y en el control de calidad (CC) previo a su salida
  • Calificar informes de pruebas de materiales (MTR)
  • Evite que chatarra contaminada se introduzca en el flujo de suministro
  • Detecte fragmentos de metal y trazas de elementos para cumplir los estándares normativos
Preguntas frecuentes
Especificaciones
Intervalo analíticoC, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W
Consumo de argónPurgado de argón de alta pureza
Alrededor de 200 disparos por cartucho
Modos analíticos disponiblesAcero de baja aleación o de bajo contenido en carbono, acero inoxidable
BluetoothBluetooth 4.0 (admite la función de impresión)
CámaraMacrocámara CCD integrada para la captura de las imágenes generales de partes y el etiquetado de la ubicación de las mediciones
Microcámara CCD integrada para la ubicación y el registro de la posición de las mediciones
Certificaciones/conformidad
Certificaciones: IP54 (resistente al polvo y a las salpicaduras)
De conformidad con: CE, RoHS, FCC, Industry Canada, seguridad de conformidad con IEC 61010-1:2010
Introducción de datosTeclado con pantalla táctil
Entrada de datos personalizable por el usuario
Almacenamiento de datosMemoria interna del sistema de 512 MB/almacenamiento para uso industrial de 16 GB
Almacena aproximadamente 5000 lecturas con espectros (menos si se guardan microimágenes y macroimágenes)
Transferencia de datosWiFi, USB
DescripciónAnalizador LIBS portátil Niton Apollo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)30,48 x 33,02 x 10,16 cm (12 x 13 x 4 pulg)
Tipo de pantallaPantalla táctil resistiva, inclinable y a color
Sistema de posicionamiento globalGPS interno (capacidad para incluir coordenadas con la información de muestra)
IdiomasInglés
Láser1064 nm
BibliotecasBibliotecas de aleaciones predeterminadas basadas en los estándares SAE, AISI, ASTM, AA, DIN, GB
Los usuarios pueden crear, clonar y editar las bibliotecas
Concesión de licenciasVaría según el área geográfica. Póngase en contacto con el distribuidor local.
Entorno operativoTemperatura: 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F)
Sistema operativoLinux
Accesorios opcionalesAdaptador de argón a granel Thermo Scientific™
Gafas de seguridad láser adicionales
Consumo de energíaFuente de alimentación de 24 V, 3,75 A, 90 W, paquete de baterías Milwaukee®
La función de cambio en caliente mantiene la alimentación del analizador durante el reemplazo de la batería
Características de seguridadCámara de presión, tipo espectral, interbloqueos de seguridad del sensor de luz/oscuridad
Funciones de seguridadSeguridad del usuario protegida con contraseña
SoftwareSoftware de soporte: Software para PC NitonConnect
Accesorios de serieMaletín de transporte blindado y con cerradura
Dos (2) paquetes de batería Milwaukee® M18™ Redlithium™ High Demand™ CP2.0
Un (1) cargador multivoltaje Milwaukee® M18™ & M12™
Cinco (5) cartuchos de argón analítico Thermo Scientific™
Estándares de configuración
Gafas de seguridad láser
Kit de limpieza del instrumento
Cordón y mosquetón de seguridad
Cable de conexión con PC
Peso (imperial)6,4 lb con batería
Peso (métrico)2,9 kg con batería
AplicacionesIdentify low alloy/carbon, L grade, and H grade steels
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What is included when I purchase the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer?

The Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer comes with the following accessories:

- Locking shielded carrying case
- Two (2) Milwaukee M18 Redlithium High Demand CP2.0 Battery Packs
- One (1) Milwaukee M18 & M12 Multi-Voltage Charger
- Thermo Scientific analytical argon
- Setup standards
- Laser safety glasses
- Instrument cleaning kit
- Safety lanyard and carabiner
- PC connection cable

Is the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer splash and dust proof?

The Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer is IP54 certified, meaning that it is sealed against moisture and dust. The splash and dust proof design ensures uninterrupted operation and worry-free use virtually anywhere.

What languages are supported on the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer?

At this time, the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer supports English only. Additional languages will be added in the future. Be sure to check back frequently as we make continuous updates to the Niton Apollo analyzer.

What type of maintenance is required for the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer?

Regular maintenance is vital to ensuring that the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer produces the most analytically accurate outcomes. Maintenance includes daily setup procedures, instrument cleaning, and annual calibration certification.

Daily Set-Up Procedures - serve to normalize the analyzer and include a wave and sensitivity check. It is recommended that “daily set-up” be completed every 8 hr shift.

Instrument Cleaning - removes metal particles from the optic windows to prevent the possibility of signal throughput becoming degraded. It is recommended that instrument cleaning be performed every 1,000 readings. Learn more about instrument cleaning here (https://bcove.video/2BcGJ80).

Annual Calibration Certification - your analyzer comes back to the factory for inspection by our certified technicians. Our team verifies the analytical performance of your analyzer - if necessary, it will be re-calibrated to ensure proper functionality. You will also obtain a certificate (good for one year) stating that your calibration is in proper working order.

Is the Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer WiFi enabled?

Yes, Niton Apollo Handheld LIBS Analyzer users can remotely export readings to their network share. Once a connection is established, users can manually or automatically export a CSV file to their network share and bypass steps associated with data extraction using NitonConnect.