Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
El producto real puede variar
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Thermo Scientific™

Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml

Con estos sistemas de electroforesis vertical de doble gel Thermo Scientific™ Owl™, se pueden echar y ejecutar de forma rápida y sencilla dos geles en el mismo dispositivo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen del tampón (métrico)Incluye
P10DS-21250 mLSistema completo
P10DS-11250 mLSistema completo con colador
P10DS-31250 mLSolo aparato
P8DS-1300 mLSistema completo con colador
P8DS-2300 mLSistema completo
P8DS-3300 mLSolo aparato
Número de catálogo P10DS-2
Precio (MXN)
-
Volumen del tampón (métrico):
1250 mL
Incluye:
Sistema completo

Fusione y procese de forma rápida y fácil uno o dos geles en el mismo dispositivo utilizando sistemas de electroforesis verticales de doble gel Thermo Scientific™ Owl™: consta de sistemas de doble gel P8DS, P9DS y P10DS.—

Uso sencillo en seis pasos:

  1. Asegure los cassettes de vidrio
  2. Vierta la agarosa
  3. Conecte la cubeta especialmente diseñada
  4. Eche la solución de poliacrilamida en los casetes
  5. Cargue las muestras
  6. Haga correr el gel

Características:

  • Creados con una tecnología de fabricación acrílica fiable y probada, son sistemas resistentes y duraderos
  • El núcleo refrigerador ofrece un enfriamiento uniforme en toda la superficie del gel y garantiza una excelente resolución y bandas claras
  • La refrigeración se consigue mediante circulación de líquido a través del núcleo, bien con un circulador externo o bien con agua corriente fría
  • El mecanismo de sujeción es muy simple y permite una carga sencilla de cassettes de vidrio y de los geles precortados de la mayoría de fabricantes

Recomendada para:

  • Electroforesis de SDS
  • La segunda dimensión de la electroforesis bidimensional (2-D)
  • Electroforesis de agarosa
  • Electroforesis nativa
Especificaciones
Dimensiones del gel20 x 20 cm
Altura (imperial)9 in
IncluyeSistema completo
Longitud (imperial)12 in
Longitud del gel (métrico)20 cm
ModeloP10DS
Volumen del tampón (métrico)1250 mL
Anchura (imperial)6,5 in
Anchura del gel (métrico)20 cm
Línea de productosOwl
TipoSistema de electroforesis vertical de doble gel Owl
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Are Bio-Rad power supplies compatible with Owl Electrophoresis systems?

The Owl Electrophoresis Systems are supplied with standard power leads, but we have not tested compatibility of the Owl systems with the Bio-Rad power supplies. For best performance, we recommend using one of our Owl or PowerEase power supplies for the Owl Electrophoresis Systems.