Product Image
Thermo Scientific™

Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Type O

Se utilizan para la identificación serológica de E. coli mediante pruebas de aglutinación en tubo y/o portaobjetos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
R30956001E. coli tipo O124:K72 (B17)
R30956201E. coli tipo O126:K71 (B16)
R30955701E. coli tipo O112:K66 (B11)
R30956501E. coli tipo O142:K86 (B)
R30956401E. coli tipo O128:K67 (B12)
R30956101E. coli tipo O125:K70 (B15)
R30955901E. coli tipo O119:K69 (B14)
R30956601E. coli tipo O18c:K77 (B21)
R30955801E. coli tipo O114:K90 (B)
R30955501E. coli tipo O86:K61 (B7)
R30955601E. coli tipo O111:K58 (B4)
R30955401E. coli tipo O55:K59 (B5)
R30955301E. coli tipo O44:K74 (L)
R30955201E. coli tipo O26:K60 (B6)
R30956301E. coli tipo O127:K63 (B8)
Número de catálogo R30956001
Precio (MXN)
-
Descripción:
E. coli tipo O124:K72 (B17)

Remel Agglutinating Sera, E. coli Type O is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.

Especificaciones
DescripciónE. coli tipo O124:K72 (B17)
Tipo de empaquetado2 mL/Vial
Cantidad2 mL
TipoAgglutinating Sera
Analitos detectablesE. coli
Unit SizeEach