着色レッド水性蛍光粒子
Thermo Scientific™

着色レッド水性蛍光粒子

内部が着色され、明るく高いコントラストの色を呈するミクロスフェア懸濁液で、分析手法の感度と検出能を向上できます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)平均数量
R700B0.70 μm90 mL
R01001.0 μm1 Each
R0100B1.0 μm60 mL
R02002.0 μm10 mL
R0200B2.0 μm1 Each
R03003.0 μm10 mL
R0300B3.0 μm60 mL
R100TS0.10 μm15 mL
R100B0.10 μm1 Each
R2000.20 μm15 mL
R200B0.20 μm90 mL
R250.025 μm15 mL
R25B0.025 μm90 mL
R3000.30 μm15 mL
R300B0.30 μm90 mL
R4000.40 μm15 mL
R400B0.40 μm90 mL
R500.05 μm15 mL
R5000.50 μm1 Each
R500B0.50 μm90 mL
R50B0.05 μm90 mL
R600.06 μm1 Each
R6000.60 μm1 Each
R600B0.60 μm90 mL
R60B0.06 μm90 mL
R7000.70 μm15 mL
R8000.80 μm15mL
R800B0.80 μm90 mL
製品番号(カタログ番号) R700B
価格(JPY)
-
直径(メートル法)平均:
0.70 μm
数量:
90 mL
Thermo Scientific™ Fluoro-Max レッド水性蛍光粒子は、内部が赤色で着色され、明るくて高いコントラストの色を呈するミクロスフェア懸濁液で、分析手法の感度と検出能を向上させます。
Fluoro-Max 蛍光粒子は、その放射波長よりも短い波長の光で照射されると、明るく特徴のある色を発し、バックグラウンド材料に対する高いコントラストと視認性を示します。内部が染色されたこのポリマー粒子は、独自の Firefli™ 処理を利用してポリマーマトリクス全体に色素を取り込んで明るい蛍光色を発生し、光脱色を最小限に抑え、水性メディアへの色素の浸出を防ぎます。

特長:
  • 密度が 1.05 g/cm3、589 nm (25°C) での屈折率が 1.59 のポリスチレン (PS) を原料としています。
  • 水性懸濁液は、1% の固体としてパッケージされています。
  • 落射蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡、蛍光光度計、蛍光分光光度計、蛍光活性化細胞選別装置 (FACS) などで検出できます。
  • 鉱物光や不可視光線 (UV) を用いても検出可能です。
注:

スペクトル情報は近似値ですので、参考値としてご参照ください。色素のスペクトル特性は濃度や物理環境によって変化します。正確な最大励起波長および最大蛍光波長は粒子のサイズや組成によって変化します。

推奨用途:

  • フィルター試験
  • 流動追跡
  • 生物学的研究
仕様
添加剤Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
濃度1% solids
内容Dyed polystyrene particles in water
直径(メートル法)平均0.70 μm
直径(メートル法)公称0.70 μm
染色剤タイプFirefli Fluorescent Red (542/612nm)
内容Package Insert Sheet
粒子密度1.05g/cm³
数量90 mL
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
安定性Product stable for a minimum of 24 months
均一性<3%
Red
直径(メートル法)0.70 μm
材料ポリスチレン
製品タイプFluorescent Particle
Unit SizeEach
組成および保存条件
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.