Product Image
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)Höhe (metrisch)Verpackung
R80150150 mm15 mm120/Packung
R80116100 mm15 mm20/Packung
R80111100 mm10 mm30/Packung
R8008585 mm13 mm600 Packungen
R80110100 mm10 mm750/Packung
R80115TS
auch als R80115 bezeichnet
100 mm15 mm500/Packung
Katalognummer R80150
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
150 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
Verpackung:
120/Packung

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.

Specifications
Verpackung120/Packung
FormRund
TypPetrischale
Durchmesser (metrisch)150 mm
Höhe (metrisch)15 mm
MaterialKunststoff
Unit SizeEach