Cimarec+™ Stirrer Series
Thermo Scientific™

Cimarec+™ Stirrer Series

Get precise stirring control for your routine protocols.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호상단 플레이트 표면적(영국식 단위)상부 플레이트 재질전기 요구사항플러그 유형
S8885010510.25 x 10.25 in.Ceramic230V 50/60HzEU/UK/AUS/CHN-style
S888541004.25 x 4.25 in.Ceramic100-120V 50/60HzUS
S888541054.25 x 4.25 in.Ceramic230V 50/60HzAUS/CN/EU/UK
S888571007.25 x 7.25 in.Ceramic100-120V 50/60HzUS
S888571057.25 x 7.25 in.Ceramic230V 50/60HzEU/UK/AUS/CHN-style
S888571047.25 x 7.25 in.Aluminum100-120V 50/60HzUS
S888571087.25 x 7.25 in.Aluminum230V 50/60HzAUS/CN/EU/UK
S8885010010.25 x 10.25 in.Ceramic100-120V 50/60HzUS
카탈로그 번호 S88850105
제품 가격(KRW)
727,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
855,000
할인액 128,000 (15%)
Each
상단 플레이트 표면적(영국식 단위):
10.25 x 10.25 in.
상부 플레이트 재질:
Ceramic
전기 요구사항:
230V 50/60Hz
플러그 유형:
EU/UK/AUS/CHN-style
제품 가격(KRW)
727,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
855,000
할인액 128,000 (15%)
Each

Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.

Advanced technology

  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling

Flexible, robust design

  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes

Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Warranty: Subject to 3-year warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.

사양
인증/적합성cCSAus, CE
치수(길이 x 폭 x 높이)16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm)
전기 요구사항230V 50/60Hz
주파수50/60 Hz
포함3 power cords
플러그 유형EU/UK/AUS/CHN-style
배송 중량(영국식 단위)17.4 lb.
배송 중량(미터법)7.9 kg
상단 플레이트 표면적(영국식 단위)10.25 x 10.25 in.
상단 플레이트 표면적(미터법)26.0 x 26.0 cm
유형Stirrer
용량6 L
디스플레이LED
형상Square
속도50 to 1500 rpm
상부 플레이트 재질Ceramic
전압230 V
Unit SizeEach