Search
Search

| Katalognummer | Kapazität (metrisch) |
|---|---|
| SH00032I auch als SH00032-I bezeichnet | 500 ml |
| SH00030I auch als SH00030-I bezeichnet | 100 ml |
| SH00031I auch als SH00031-I bezeichnet | 250 ml |
| SH00033I auch als SH00033-I bezeichnet | 1 l |
| SH00034I auch als SH00034-I bezeichnet | 2 l |