Product Image
Thermo Scientific™

TLD-400 Thermolumineszenz Dosimeter Material

Thermo Scientific™ TLD-400 Materialien bestehen aus Calciumfluorid-Mangan CaF2:Mn.
Have Questions?
KatalognummerEnergiekennlinie
SNO48835∼ 13 keV / 6 ° Co
Katalognummer SNO48835
Preis (EUR)
-
Energiekennlinie:
∼ 13 keV / 6 ° Co

Thermo Scientific™ TLD-400 Materialien bestehen aus Calciumfluorid-Mangan CaF2:Mn.

Geeignet für die Umgebungs- und Hochdosis-Dosimetrie.

Single-Element Dosimeter und Einheiten finden weit verbreitete Anwendung in vielen Installationen und werden mit Harshaw TLD-Systemen verarbeitet. Zu diesen Systemen gehören verschiedene Lesegeräte und Bestrahlungseinheiten mit kompatibler Software, mit der zahlreiche Vorgänge ausgeführt werden können, so z. B. Kalibrierung, Strahlenbewertung und -management, Dosisalgorithmen, Verwaltung von Daten aus der medizinischen Physik, Datenbanksuchen, Glühkurvenanalyse und benutzerdefinierte Überwachungen.Handling - Es ist eine Vakuumpinzette zu verwenden. (Eine mechanische Pinzette oder die Finger dürfen nicht verwendet werden.) Die Lichtemission wird durch kleine Kratzer, Massenverlust oder Fremdkörpereinschlüsse beeinflusst.) Annealing - Für Annealing-Temperaturen von bis zu 400 °C müssen die Behälter aus Hochtemperatur-Edelstahl oder Eloxalaluminium bestehen und sollten möglichst dünn sein, damit nach dem Annealing eine schnelle Abkühlung möglich ist. (Nicht oxidiertes Aluminium darf nicht verwendet werden.) Durch die Verwendung eines speziellen Annealing-Ofens wird das Risiko einer Verunreinigung durch Fremdkörper reduziert. Stellen Sie die Annealing-Container in ein offenes Gestell und achten Sie darauf, dass um die Behälter herum ausreichend freier Platz vorhanden ist, um Unregemäßigkeiten in den Heizgradienten zu vermeiden. (Die Behälter dürfen nicht gestapelt werden oder die Ofenwände berühren.)
Specifications
Genauigkeit± 30% pro Stapel
BeschreibungSNO48835
Länge (metrisch)3.2mm
Messbereiche0.1pGy Rate 100Gy
Breite (metrisch)3.2mm
Emissionsspektren4400 bis 6000 Å (5000 maximal)
Energiekennlinie∼ 13 keV / 6 ° Co
Höhe (metrisch)0,89 mm
MaterialCalcium Fluorid, Mangan ( CaF2 : Mn)
Empfindlichkeit10 bei 6 ° relativ zu Co LiF
Unit SizeEach