Kits y sistemas de concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™
Kits y sistemas de concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™
Kits y sistemas de concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™
Thermo Scientific™

Kits y sistemas de concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™

Obtenga todos los componentes necesarios para las fracciones de HPLC con agua/0,1 % de ácido trifluoroacético y aplicaciones de eluyentes SPE de fase inversa con estos kits.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloIncluyeRequisitos eléctricos
SPD2030A-230SPD2030Bomba de diafragma, trampa en frío y manómetro de vacío230 V/50 Hz
SPD1030-230SPD1030Solo concentrador de vacío230 V/50 Hz
SPD1030A-230SPD1030Bomba de diafragma, trampa de frío y manómetro de vacío, rotor RH40-11 (40 tubos de 1,5-2 ml)230 V/50 Hz
SPD1030P1-230SPD1030Bomba de diafragma, trampa de frío de -50 °C y manómetro de vacío, rotor RH40-11 (40 tubos de 1,5-2 ml)230 V/50 Hz
SPD2030-230SPD2030Bomba de diafragma, trampa en frío y manómetro de vacío230 V/50 Hz
SPD2030P1-230SPD2030Bomba de diafragma, trampa de frío de -50 °C y manómetro de vacío, rotor RH40-11 (40 tubos de 1,5-2 ml)230 V/50 Hz
Número de catálogo SPD2030A-230
Precio (USD)
-
Modelo:
SPD2030
Incluye:
Bomba de diafragma, trampa en frío y manómetro de vacío
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz

Seque y concentre muestras acuosas o no agresivas con velocidad y eficacia con los sistemas y kits Thermo Scientific™ Savant SPD1030 y SPD2030 Integrated SpeedVac™. Totalmente integrado para una instalación y programación rápidas. Ideal para secar precipitados de ADN/ARN, muestras de PCR, proteínas, enzimas, fracciones de HPLC en placas o tubos en agua/etanol o isopropanol y otros disolventes orgánicos. El sistema SpeedVac SPD1030 está diseñado para una capacidad media (por ejemplo, .,120 tubos de 1.5 ml, otros formatos). El sistema SpeedVac SPD2030 está diseñado para una capacidad mayor (es decir, .,200 tubos de 1.5 ml y otros formatos).

Facilidad de uso:

  • Instalación «plug and play»: La solución integrada incluye un concentrador, una bomba de vacío sin aceite y una trampa de frío integrados en una sola unidad. No se necesitan conexiones de tubos.
  • Pantalla digital de programas intuitiva y fácil de usar que permite el uso de tres programas preajustados y crear tres programas personalizables para establecer el calor, el tiempo de ejecución, la velocidad de rampa y el nivel de vacío para un funcionamiento eficaz.
  • Amplia variedad de rotores para admitir el formato de la muestra desde microtubos, viales y microplacas hasta matraces de 250 ml.
  • Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
  • Hay kits disponibles, que incluyen el sistema integrado y el rotor.

Diseño robusto con mantenimiento reducido:

  • La bomba de vacío sin aceite prácticamente no necesita mantenimiento.
  • El revestimiento de teflón protege la cámara contra la corrosión y facilita la limpieza

Evaporación mejorada:

  • La cubierta radiante ofrece un secado más rápido de las muestras
  • Los controles de presión y rampa de vacío evitan la ebullición violenta de la muestra para conservar su integridad.
  • La vía de vapor desde el concentrador hasta la trampa de vapor refrigerada acelera la evaporación.
  • Los rotores se adaptan a una amplia variedad de formatos de muestra, como tubos, matraces y microplacas de pocillos profundos y poco profundos.

Disolventes y combinaciones de disolventes:

  • Acetonitrilo
  • Etanol
  • Metanol
  • Cloruro de metileno
  • Agua
  • Otros disolventes orgánicos

 

SPD1030115 y SPD1030230 incluyen:
  • Solo concentradores, los accesorios se venden por separado.

SPD1030 A y SPD2030 A incluyen:

  • Sistema SpeedVac integrado.
  • Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
  • Matraz de condensación de vidrio (GCF400)

El kit SPD1030P1 incluye:

  • Sistema SpeedVac completamente integrado.
  • Rotor de 40 × 1.5 ml (RH40-11).
  • Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
  • Matraz de condensación de vidrio (GCF400)

Kit SPD2030P1.

  • Sistema SpeedVac integrado
  • Rotor de 200 × 1.5 ml (RH200-12).
  • Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
  • Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
Especificaciones
Amperaje8 A
CertificacionesLista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
DescripciónConcentrador de vacío integrado SpeedVac SPD2030 (orden del rotor por separado)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)79 x 71 x 42 cm
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
AdmiteAdmite hasta 200 tubos de 1,5 ml, 30 tubos de 15 ml, 48 tubos de 50 ml, 20 placas de micropocillos y 8 placas de pocillos profundos. Hay otras opciones de rotor disponibles para adaptarse a una gran variedad de tubos, viales y placas.
IncluyeBomba de diafragma, trampa en frío y manómetro de vacío
Vacío máx.<10 torr (13 mbar, 1,3 KPa)
Peso con embalaje (imperial)250 lb
Peso con embalaje (métrico)113 kg
Peso (métrico)94 kg
Material de la cámaraAluminio con revestimiento de PTFE
ModeloSPD2030
Intervalo de temperatura (métrico)Ambiente (de 17 °C a 32 °C) a 80 °C
Unit SizeEach