Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories
Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories
El producto real puede variar
Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories
Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories
Thermo Scientific™

Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories

Maximice la eficacia de Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ con accesorios adicionales o personalice su Smart-Tracker con distintas bandas de colores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
ST500-501Batería VARTA 600 mA (paquete 4)
ST202-200Sensor de temperatura -200/+200 °C
ST500-500Batería VARTA 1200 mA (paquete 4)
ST501-5005 anillos de colores, grises
ST501-5015 anillos de colores, azul marino
ST501-5025 anillos de colores, verde
ST501-5035 anillos de colores, dorado
ST501-504
ST501-5055 anillos de colores, morado
ST501-5065 anillos de colores, negro
ST501-5075 anillos de colores, amarillo
ST501-5085 anillos de colores, azul celeste
ST501-509Juego 10 de anillos (todos los colores)
ST502-50050 Códigos QR adhesivos
Número de catálogo ST500-501
Precio (USD)
-
Descripción:
Batería VARTA 600 mA (paquete 4)

Maximice la eficacia de Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ con accesorios adicionales o personalice su Smart-Tracker con distintas bandas de colores.

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
  • Especificaciones
    DescripciónBatería VARTA 600 mA (paquete 4)
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)0,24 x 0,63 x 1,02 pulg (6 x 16 x 26 mm) [Dimensiones de envío]
    Para utilizar con (aplicación)Solución de vigilancia inalámbrica
    Para utilizar con (equipo)Módulo Smart-Tracker™
    Peso con embalaje (imperial)0,11 lb
    Peso con embalaje (métrico)0,05kg
    TipoBatería
    Unit SizeEach