Search
Search
| Katalognummer | Beschreibung |
|---|---|
| ST501-501 | 5 Farbige Ringe, ozeanblau |
| ST202-200 | Temperatursensor -200/+200 °C |
| ST500-500 | Akku VARTA 1200 mA (4er Packung) |
| ST500-501 | Akku VARTA 600 mA (4er Packung) |
| ST501-500 | 5 Farbige Ringe, grau |
| ST501-502 | 5 Farbige Ringe, grün |
| ST501-503 | 5 Farbige Ringe, Gold |
| ST501-504 | |
| ST501-505 | 5 Farbige Ringe, violett |
| ST501-506 | 5 Farbige Ringe, schwarz |
| ST501-507 | 5 Farbige Ringe, gelb |
| ST501-508 | 5 Farbige Ringe, himmelblau |
| ST501-509 | Kit mit 10 Ringen (alle Farben) |
| ST502-500 | 50 Aufkleber QR-Codes |