Puntas de pipeta con y sin filtro QSP
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con y sin filtro QSP

Hay disponible una gama completa de puntas de pipeta con y sin filtro para sus necesidades de transferencia de líquidos en constante evolución.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónVolumen (métrico)Estilo de puntaEsterilidadFormato
TF113-100-QQSP 100, filtrado100 μLBiseladoEstérilCase of 4800
095-QQSP 5000, sin filtrado5000 μLMacroNo estérilCase of 2500
096-QQSP 5000, sin filtrado5000 μLMacroNo estérilCase of 2500
097-QQSP 10 ML, sin filtrado10 mLMacroNo estérilCase of 2000
090-QQSP 5000, sin filtrado5000 μLMacroNo estérilCase of 2500
104-QQSP 10, sin filtrado10 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
106-QQSP 300, sin filtrado300 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
102-QQSP 10 XL, sin filtrado10 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 10000
110-NXL-QQSP 200 XL, sin filtrado200 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 5000
111-QQSP 1000, sin filtrado1000 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
112NXL-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 10000
111-N-QQSP 1000, sin filtrado1000 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
114-QQSP 20, sin filtrado20 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
112XL-QQSP 1000, sin filtrado1000 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 10000
T070-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoNo estérilCase of 10000
T070RLNS-QQSP 200, sin filtradoDe 1 a 200 μLBiseladoEstérilEach
T070RNS-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoEstérilCase of 4800
T070RLN-QQSP 200, sin filtradoDe 1 a 200 μLBiseladoNo estérilCase of 4800
T090-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoNo estérilCase of 10000
T090RL-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoNo estérilCase of 4800
T090RLS-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoEstérilCase of 4800
T102R-QQSP 10 XL, sin filtradoDe 0,1 a 10 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 4800
T102RS-QQSP 10 XL, sin filtrado10 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
T090RS-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoEstérilCase of 4800
T090R-QQSP 200, sin filtrado200 μLBiseladoNo estérilCase of 4800
T104RL-QQSP 10, sin filtrado10 μLMicroPointNo estérilCase of 4800
T104RLS-QQSP 10, sin filtradoDe 0,1 a 10 μLMicroPointEstérilCase of 4800
T104R-QQSP 10, sin filtrado10 μLMicroPointNo estérilCase of 4800
T104RS-QQSP 10, sin filtrado10 μLMicroPointEstérilCase of 4800
T106RL-QQSP 300, sin filtrado300 μLMicroPointNo estérilCase of 4800
T106RS-QQSP 300, sin filtrado300 μLMicroPointEstérilCase of 4800
T110BRLS-QQSP 200, sin filtradoDe 1 a 200 μLBiseladoEstérilCase of 4800
T110BRS-QQSP 200, sin filtradoDe 1 a 200 μLBiseladoEstérilCase of 4800
T112NXLRLS-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
T112NXLR-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 4800
T112NXLRS-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
T112XLRL-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 4800
T112XLRLS-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
T112XLRS-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
T112XLR-QQSP 1000, sin filtrado1250 μLLongitud extendidaNo estérilCase of 4800
TF102-10-QQSP 10 XL, filtrado10 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
TF108-200-QQSP 200, filtrado200 μLMicroPointEstérilCase of 4800
TF140-200-QQSP 200, filtrado200 μLMicroPointEstérilCase of 4800
TF112-1000
también denominado TF112-1000-Q
QSP 1000, filtradoDe 100 a 1000 μLLongitud extendidaEstérilCase of 5
TF112-1000-QQSP 1000, filtradoDe 100 a 1000 μLLongitud extendidaEstérilCase of 4800
TF113-20-QQSP 20, filtrado20 μLBiseladoEstérilCase of 4800
TF104-10-QQSP 10, filtrado10 μLMicroPointEstérilCase of 4800
TTW110RNS-QQSP 200, sin filtrado200 μLMicroPointEstérilCase of 4800
TTW110RS-QQSP 200, sin filtrado200 μLMicroPointEstérilCase of 4800
TW110-N-QQSP 200, sin filtrado200 μLMicroPointNo estérilCase of 10000
Número de catálogo TF113-100-Q
Precio (CLP)
-
Descripción:
QSP 100, filtrado
Volumen (métrico):
100 μL
Estilo de punta:
Biselado
Esterilidad:
Estéril
Unit Size:
Case of 4800
Las puntas de pipeta con y sin filtro QSP Thermo Scientific™ están fabricadas con polipropileno 100 % virgen mediante métodos de moldes y moldeado de última generación. Las puntas de pipeta se moldean con una resina de gran claridad y muchas incluyen marcas de graduación y un diseño de punto de micrómetro. Entre las opciones de envasado se incluyen a granel y en gradilla, así como en gradilla esterilizada. También hay disponibles opciones respetuosas con el medio ambiente, como sistemas de recarga de puntas y gradillas para el apilado.

Incorporan:

  • Orificio de punta de diseño de punto de micrómetro
  • Resina de gran claridad
  • Marcas de graduación
  • Compatibilidad universal
  • Filtro a escala micrométrica pequeño
  • Diseño de gradilla de puntas moderno y sólido

Declaraciones de limpieza:

Las puntas de pipeta QSP están libres de:

  • No estériles:
    • ARNasa/ADNasa
    • ADN
    • Pirógenos
  • Estériles mediante irradiación con haces electrónicos:
    • ARNasa/ADNasa
    • ADN
    • Pirógenos/endotoxinas
    • Contaminación microbiana
    • Inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
    • Endotoxinas/adenosín trifosfato (ATP)

Para solicitar un certificado específico de lote de declaración de limpieza, póngase en contacto con su distribuidor local y proporciónele el número de referencia y el número de lote.

Se recomienda su uso con la pipeta digital Finnpipette, pero también son compatibles con otras marcas de pipetas.

Especificaciones
Declaraciones de limpiezaADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y sin pirógenos
DescripciónQSP 100, filtrado
GraduadoSí
Longitud (métrico)5.1cm
ColorNatural
filtradas porCon filtro
Para utilizar con (equipo)Universal Fit
FormatoHinged Rack
MaterialPolipropileno virgen
Línea de productosQSP
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaBiselado
Volumen (métrico)100 μL
Unit SizeCase of 4800