CryoMed™ con OPC UA, uso general
Thermo Scientific™

CryoMed™ con OPC UA, uso general

Los congeladores de velocidad controlada con OPC UA Thermo Scientific CryoMed están diseñados teniendo en cuenta la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para la preparación de muestras y las necesidades de producción de GMP.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)TipoRequisitos eléctricos
TSCM34SV34 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM34FA34 LCongelador de tasa controlada120 V, 50/60 Hz
TSCM34FV34 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM34SA34 LCongelador de tasa controlada120 V, 50/60 Hz
TSCM48FA48 LCongelador de tasa controlada120 V, 50/60 Hz
TSCM48FV48 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM48SA48 LCongelador de tasa controlada120 V, 50-60 Hz
TSCM48SV48 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM17FV17 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM17SA17 LCongelador de tasa controlada sin impresora120 V, 50/60 Hz
TSCM17SV17 LCongelador de tasa controlada220-230 V, 50-60 Hz
TSCM17FA17 LCongelador de tasa controlada120 V, 50/60 Hz
Número de catálogo TSCM34SV
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
34 L
Tipo:
Congelador de tasa controlada
Requisitos eléctricos:
220-230 V, 50-60 Hz
Para los clientes de tratamientos celulares y génicos y producción de vacunas, el CryoMed con OPC UA proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular.El CryoMed cuenta con capacidades de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet) y certificaciones estándar de fábrica, proporciona una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario de pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables al tiempo que cumple la norma 21 CFR parte 11 y los requisitos de las buenas prácticas de fabricación.

Funcionamiento sencillo con trazabilidad de datos mejorada

  • La pantalla táctil intuitiva permite una fácil configuración, operación y revisión de un proceso de congelación
  • Protocolo de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet)
  • Certificados emitidos de fábrica
  • Seis perfiles de congelación preestablecidos y espacio para hasta 14 perfiles de congelación «personalizados» definidos por el usuario
  • La interfaz de usuario de la pantalla táctil integrada registra el uso y los eventos para cumplir con los requisitos de la norma 21 CFR parte 11
  • La exportación de datos por USB de los registros de ejecución en archivo .pdf es compatible con la norma 21 CFR parte 11
  • Seguridad del usuario:3 niveles de accesibilidad del usuario
  • La función «Run last» permite ejecutar consecutivamente el mismo perfil con solo pulsar un botón
  • El software de interfaz para PC permite el funcionamiento remoto, la revisión de las ejecuciones y la creación de perfiles personalizados

Monitorización de la ejecución en tiempo real para la protección de la muestra

  • Las temperaturas de la cámara y de la muestra se controlan mediante termopares de tipo T, lo que elimina el tiempo de retardo y proporciona una respuesta en «tiempo real»
  • Alarmas estándar para alertar a los usuarios de los fallos de los termopares, el mal funcionamiento del calentador, los límites de temperatura alta/baja, el seguimiento de la temperatura, los fallos de alimentación y la finalización del ciclo
  • Contactos de telealarma
  • Impresora térmica opcional

Rendimiento de temperatura fiable para un uso de alto rendimiento

  • Las válvulas solenoides dobles están diseñadas para equilibrar el volumen de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura y una congelación acelerada
  • El indicador de mantenimiento preventivo para la sustitución del solenoide de LN2 limita el tiempo de inactividad
  • El control y la uniformidad de la temperatura se consiguen a través de un sistema de anillo de inyección de nitrógeno líquido y de manipulación de aire
  • Compatible con las técnicas de limpieza VHP
  • Espuma aislante respetuosa con el medio ambiente
  • Acero inoxidable tipo 304 con acabado exterior con recubrimiento de pintura en polvo

La garantía varía según la región.Consulte a su representante local para obtener más información.

Especificaciones
Amperaje12 A
Material de la cabinaAcero inoxidable
ConectividadCompatible con Thermo Fisher Connect
Salidas de datosUSB y OPC UA (Ethernet)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores24,3 x 43,3 x 21,7 in (61 x 109,9 x 55,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al)13 x 13 x 12 in (33 x 33 x 30,5 cm)
PantallaInterfaz de usuario de pantalla táctil
Requisitos eléctricos220-230 V, 50-60 Hz
Acabado exteriorAcero con pintura en polvo
Registro de datos integradoSí
Capacidad de programación del PCSoftware de interfaz de PC compatible
Tipo de tapónCEE 7/7
Carga de muestrasCarga frontal
TipoCongelador de tasa controlada
Capac. viales<800
GarantíaLa garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información.
Peso (imperial)174 lb
Capacidad (métrico)34 L
Certificaciones/conformidadCE
compresorAir-cooled
Opciones de vigilanciaAlarms, Remote Alarm Contacts
No. of Doors1
ModeloFreestanding
Intervalo de temperaturaDe -180 °C a +50 °C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach