Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC
Thermo Scientific™

Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC

Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ limpios, pulidos y pasivados, listos para su uso para HPLC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud global (métrico)Diámetro interior (métrico)Color
U-15650 cm0,127 mmRojo
39011-FLEX10,5 cm0,18 mmAmarillo
39015-FLEX15 cm0,18 mmAmarillo
39028-FLEX28 cm0,18 mmAmarillo
39040-FLEX40 cm0,18 mmAmarillo
Número de catálogo U-156
Precio (MXN)
-
Longitud global (métrico):
50 cm
Diámetro interior (métrico):
0,127 mm
Color:
Rojo
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y neutralizados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
  • Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
  • Amplia compatibilidad química
  • Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba minimizan las conexiones de volumen muerto.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
ColorRojo
Para utilizar conHPLC
Para utilizar con (aplicación)HPLC
Diámetro interior (imperial)0,005 in
Diámetro interior (métrico)0,127 mm
MaterialAcero inoxidable
Longitud global (imperial)0,99 m (1 ft 8 in)
Longitud global (métrico)50 cm
TipoTubos capilares
Unit SizeEach